カテゴリ

  • バイク純正部品(100)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 作業工具(35)
  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 塗料(9)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-100」の検索結果

413件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LID,TANK*RP-100M* ホンダ

    LID,TANK*RP-100M*

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • TANK*RP-100M/A-73 ホンダ

    TANK*RP-100M/A-73

    ホンダ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
  • 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet)

    災害用テントセットRP-100

    まいにち(Mylet)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    8日以内出荷
    【防災士監修】 ”座れる安心”までセットにした、本格備蓄トイレ。 プライベート用テント+丈夫なプラダントイレ+処理セット100回分。 目安として、1人1日5回使用で20日分、20名分の1日分。 ご家庭や小規模事業者の備蓄に最適。 大便・小便どちらにも対応。 消臭・抗菌に優れた凝固剤が、汚物を素早く固めてニオイを徹底ブロック。 皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安全設計。 長期保存は安心の10年対応で、備えとしても万全です。 清潔に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 組立式のプラダントイレは耐荷重600kg以上。 しっかり座れて安心、さらに水洗い可能で繰り返し使えます。 テントはワンタッチで開くタイプ。 使わない時はコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びもラクラク。 ペーパーホルダーやランタンフックも付属し、使い勝手にもこだわり。テントはワンタッチで開くタイプ。 シルバーコーティング生地で影が映り込みにくく、しっかりプライバシーを確保。 さらに固定用スカートやペグがついているので風にも強く、安定感も抜群です。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で採用実績あり。 信頼される防災アイテムです。 「備えた人だけが安心できる」その差を、今。 あなたの防災備蓄に、確かな安心をプラスしませんか?
    用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ質量(g)8000耐荷重(kg)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830使用可能回数100回分
  • マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター(省力タイプ) RP100

    Rapid(ラピッド)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
  • アールパワーバンド(鉄) 正峰工業

    アールパワーバンド(鉄)

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)巻方向右
  • ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]

    ロールペーパー 感熱ロール

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5巻)
    当日出荷
    ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
    種別感熱紙タイプ普通保存径(Φmm)48長さ(m)25紙厚(mm)0.075巻芯径(Φmm)12
  • ドラム缶用内袋 すり鉢状 TRUSCO

    ドラム缶用内袋 すり鉢状

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
  • Luna 10umPolar-RP 100A 250×21.2mm Phenomenex

    Luna 10umPolar-RP 100A 250×21.2mm

    Phenomenex
    ¥689,800税込¥758,780
    1箱
    21日以内出荷
    長さ(mm)250種類LCカラムアズワン品番67-7343-82内径(mm)21.2粒子径(μm)10固定相Polar-RP
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)

    ベスケアRP不織布ガーゼ

    ナビス(アズワン)(5件のレビュー)
    ¥713税込¥784
    1包(200枚)
    当日出荷
    吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABS色クールホワイト種類角型レジスター
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • けん引ワイヤーロープ Meltec(大自工業)

    けん引ワイヤーロープ

    Meltec(大自工業)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
    用途保安用品材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24長さ(m)3.6内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000破断張力(t)3.1
  • アールパワーバンド(SUS) 正峰工業

    アールパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向右
  • 耐酸性レジストペン サンハヤト

    耐酸性レジストペン

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
    用途耐酸・遮光ペン種類その他インク色黒
  • プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    ¥10,500~税込¥11,550~
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • Synergi(TM) 2.5μm Fusion-RP 100A、LCカラム 20×4mm Phenomenex

    Synergi(TM) 2.5μm Fusion-RP 100A、LCカラム 20×4mm

    Phenomenex
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
    長さ(mm)20フォーマット形式Columnアズワン品番67-7345-08内径(mm)4細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP分離モード逆相
  • Synergi(TM) 2.5μm Max-RP 100A、LCカラム 20×4mm Phenomenex

    Synergi(TM) 2.5μm Max-RP 100A、LCカラム 20×4mm

    Phenomenex
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:中性pH下での塩基性化合物の分離
    長さ(mm)20フォーマット形式Columnアズワン品番67-7345-07内径(mm)4細孔径100AUSPコードL87粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP分離モード逆相
  • プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(1巻)
    当日出荷
    様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
    材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • 軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    軽量拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
  • PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRP100フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向右
  • 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト

    硬質塩ビ製 ドレンパン

    ティーオークリエイト
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用色グレー
  • 電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙)

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 超小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    超小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
    材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂外径(Φmm)84
  • ロードポップサイン 日本緑十字社

    ロードポップサイン

    日本緑十字社
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式
  • 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業

    電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)

    未来工業
    ¥939税込¥1,033
    1本
    翌日出荷
    ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
  • フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 NRP

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂色クールホワイト種類角型レジスター捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
  • 電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業

    電工ドライバー(落下防止機能付)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
    グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
  • 水溶性防錆剤 スターカット工業

    水溶性防錆剤

    スターカット工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
    用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
  • 高級ドライバー 未来工業

    高級ドライバー

    未来工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)
    グリップ径(Φmm)43