カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- パワーフレックスベルト(3)
- オフィス家具(79)
- 自動車純正部品(60)
- パソコン/周辺機器(41)
- 制御機器(38)
- 切削工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(13)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- バイク純正部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- エンジン工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ベルト長さ(inch)
ブランド
- バンドー化学(4)
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- ホンダ(62)
- エレコム(18)
- SMC(15)
- Nikon(ニコン)(12)
- ARMOR-X(12)
- フロンケミカル(11)
- BULGIN(11)
- CCS(シーシーエス)(9)
- RS PRO(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- KEMET(5)
- セイコーインスツル(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 摂津金属工業(4)
- ノーブランド(3)
- 三笠産業[工具](3)
- TOTO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rpf」の検索結果

パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5
タカチ電機工業¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーン色ブラック質量(g)102.4RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
給電ポール用 ケーブルフック
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
ソフトニトリル手袋(粉無)
帝人フロンティア(NI帝人)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)厚さ(mm)0.10±0.02材質ニトリル合成ゴム入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)約24粉有無粉なしエンボス加工外側指先エンボス食品衛生法適合
難燃ストレッチ 足カバー
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501着当日出荷ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40
抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)
アキュレイト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂プラグ(おねじ取付用)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用六角対辺(mm)19使用温度(℃)0~50
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349税込¥3841個翌日出荷から5日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ニトリル手袋(粉無)
帝人フロンティア(NI帝人)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100枚)当日出荷内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立仕様出荷検査基準/AQL抜取検査厚さ(mm)0.08材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合全長(cm)25粉有無粉なし食品衛生法適合
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き
岩崎製作所¥4,198税込¥4,6181本当日出荷吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
ドクターグリップCL プレイボーダー
パイロット(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
のぞき見防止フィルタ
ミライセル¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から5日以内出荷オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作!見やすい画面で疲れ目を軽減します。 ・ブルーライト40%以上カット、紫外線99.9%カットで目に優しい。 ・アンチグレア加工でギラつきなし。 ・可視角度60°、覗き見をブロック。 ・表面硬度3Hでキズに強く、キレイな画面を維持。仕様2way180°、AG/HC付属品ストッパー×6個、両面シール×6枚厚さ(mm)0.39色ブラック角度(°)可視角度:60±5加工アンチグレア表面硬度3H全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 Grippy
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金対応機種iPhone 17e/iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○ ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ




































![パンフレット立 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582417-190702-02.jpg)

![パンフレット台 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583713-190702-02.jpg)