カテゴリ

  • 制御機器(2,570)
  • メカニカル部品(1,131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(554)
  • パソコン/周辺機器(510)
  • 電気材料(482)
  • バイク部品(474)
  • 作業工具(375)
  • 測定用品(346)
  • 農業機械(253)
  • 配管・水廻り設備部材(250)
  • 切削工具(209)
  • 科学研究・開発用品(200)
  • 空調・照明・電設資材(168)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
  • 家電(123)
  • 防犯用品(117)
  • 機構部品(107)
  • 店舗什器・備品(98)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 物流用品(71)
  • はんだ関連・静電気対策用品(63)
  • 安全標識(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • テープ(52)
  • 作業服(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 電動工具(47)
  • 建築金物(44)
  • 研磨材(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 測定関連サービス(38)
  • 梱包用品(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • 建材・エクステリア(34)
  • オフィス家具(31)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • カー用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 事務用品(26)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 保管用品(23)
  • 自転車部品(23)
  • 厨房用品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • 安全保護具(21)
  • 清掃用品(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 安全用品(15)
  • クリーンルーム用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 空圧工具(12)
  • 日用品(11)
  • 医療(10)
  • 介護用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 手袋(6)
  • 塗料(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-1」の検索結果

9,347件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマ

    ステン丸棒戸当り RS-1

    シロクマ
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN

    アズワン
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
  • 保護メガネ RS-01 理研化学

    保護メガネ RS-01

    理研化学
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オーバーグラスとして使用できます。紫外線99%以上カットします。JIS規格品です。(透明・AFのみ)
    質量(g)48寸法(幅W×高さH)(mm)157×59レンズポリカハードコート
  • RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック TURBO

    RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック

    TURBO(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ディンプルキー3本付き
    色ブラックキー方式ディンプルキー
  • 【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット) マツモト機械

    【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット)

    マツモト機械
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
    仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)150電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載量(kg)1000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350サービス分類レンタル
  • RS-1-1-P用 ソケット工具 MAC8(マックエイト)

    RS-1-1-P用 ソケット工具

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレー TURBO

    RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレー

    TURBO(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー3本付き
    色グレーキー方式ディンプルキー
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V

    onsemi
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 Aピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)150
  • RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯 サンダンス

    RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯

    サンダンス
    ¥3,500税込¥3,850
    1足
    5日以内出荷
    超軽量。アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用しています。ソールは足裏にフィットしやすく、しゃがみながらの作業や、歩行がしやすい屈曲ソールを使用。片足約260g(26.0cmの場合)と超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデルです。先芯は樹脂製先芯(耐圧迫450kg,耐衝撃30J)を採用し、軽さを追求した一足です。
    用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)260((26.0cm)機能軽量、通気性足幅3E材質(先芯)樹脂(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
  • onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V onsemi

    onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V

    onsemi
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 Aピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)150
  • ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1867アズワン品番65-7942-38
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.75幅(mm)2.95寸法(mm)4.75×2.95×2.2高さ(mm)2.2ピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1
  • ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:0.57kN●動定格荷重:1.33kN●コード番号:207-8237アズワン品番65-7924-25
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.75幅(mm)2.95寸法(mm)4.75×2.95×2.2高さ(mm)2.2ピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1
  • スケルトンローラー JT-120RS1 J-TRIP

    スケルトンローラー JT-120RS1

    J-TRIP
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120RS1。販売備考:リペアローラー/ボルト 4個SET
  • ローラセット 刷毛付 175mm モノタロウ

    ローラセット 刷毛付 175mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    水性、油性兼用
    セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)豚毛ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)7刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
  • ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット insta360

    ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット

    insta360
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。
    セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)材質アルミニウム、シリコン、鉄寸法(mm)81.6×109.6×25質量(g)21対象ONE RS 1インチ360度版RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング30mm62mm6206-RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6506アズワン品番65-7930-75
  • RS01A1R000FE12 VISHAY

    RS01A1R000FE12

    VISHAY
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
  • ボールベアリング35mm72mm6207-RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm6207-RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6514アズワン品番65-7934-54
  • ハイストッパシリンダ (RS1H80~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RS1H80~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • スプロケット RS120-1A 椿本チエイン

    スプロケット RS120-1A

    椿本チエイン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼
  • リフレッシュ酸素缶 イワタニ

    リフレッシュ酸素缶

    イワタニ(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
    用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。トラスコ品番379-6852材質缶:スチール高さ(mm)245径(Φmm)68
  • ボールベアリング22.225mm50.8mmRLS 7-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング22.225mm50.8mmRLS 7-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 22 mm、外径 50 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:22.225mm●外径:50.8mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0432アズワン品番65-7937-41
  • ボールベアリング15.875mm39.688mmRLS 5-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15.875mm39.688mmRLS 5-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 39 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:15.875mm●外径:39.688mm●レース幅:11.112mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0427アズワン品番65-7933-86
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶(丸型)

    マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
  • ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0431アズワン品番65-7929-27
  • ボールベアリング28.575mm63.5mmRLS 9-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング28.575mm63.5mmRLS 9-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 28 mm、外径 63 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリン
    仕様●内径:28.575mm●外径:63.5mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0436アズワン品番65-7931-20
  • ボールベアリング45mm85mmW 6209-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mmW 6209-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥106,980税込¥117,678
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 85 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0486アズワン品番65-7929-46