カテゴリ
- 制御機器(4,114)
- メカニカル部品(1,232)
- 測定用品(820)
- パソコン/周辺機器(732)
- 電気材料(684)
- バイク部品(565)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(497)
- 建材・エクステリア(466)
- 作業工具(327)
- 切削工具(237)
- 空調・照明・電設資材(232)
- 科学研究・開発用品(189)
- 配管・水廻り設備部材(185)
- 機構部品(135)
- 店舗什器・備品(128)
- 自転車部品(117)
- 家電(97)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 作業服(87)
- 物流用品(80)
- 梱包用品(75)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- 農業機械(61)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
- 建築金物(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(45)
- 学童・教育用品(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- オフィス家具(38)
- 測定関連サービス(38)
- カー用品(37)
- テープ(33)
- 防犯用品(32)
- 安全保護具(32)
- 自動車補修部品(31)
- 研磨材(31)
- 保管用品(30)
- 農業・園芸資材(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- マスク(20)
- 溶接用品(19)
- 事務用品(19)
- バイク純正部品(18)
- 清掃用品(18)
- 空圧工具(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 安全靴・作業靴(16)
- 電動工具(16)
- 厨房用品(15)
- 自動車純正部品(15)
- 医療(14)
- 安全用品(13)
- 安全標識(13)
- ヘルスケア(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 防災用品(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- バッテリー・電装(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 日用品(8)
- 介護用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 救急・衛生(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 理美容(3)
- 洗車・清掃(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(147)
- ATEN(124)
- MARWI(78)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(246)
- MOXA(79)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- PMC(182)
- RS PRO(5,510)
- SKF(日本エスケイエフ)(200)
- SMC(218)
- SMT(南海精工所)(62)
- StarTech.com(62)
- VISHAY(259)
- エスコ(79)
- オーハウス(63)
- ダイケン(451)
- ダイヤトレンド(110)
- 三菱電機(66)
- 椿本チエイン(103)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

化学防護長靴RS-2
重松製作所¥26,980税込¥29,6781個当日出荷先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)形状ハイカット質量(kg)1.7色イエロー種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)長さ(cm)約29(26cm)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性足幅2E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
レーザー用めがね RS-02
理研化学¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷メガネ併用可。形状一眼型寸法(mm)158×58質量(g)48機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカハードコート
ストッパシリンダ RS2H
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形色グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
ストッパシリンダ RS2H6
SMC¥429~税込¥472~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター
エスコ¥3,950税込¥4,3451枚翌日出荷【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
ストッパシリンダ RS2H8
SMC¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
スリムライト SL-RS2-100
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷厚さ約9.5mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電球色は、演色評価数Ra90の高演色仕様です。電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。丸型PSEマークを取得しています。防塵・防水(IP66)仕様です。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチンに。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)、AC100V用電源プラグトラスコ品番133-7799電圧(V)AC100消費電力(W)2.7カバー色塗装/シルバー外径(mm)95明るさ(Lm)210
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2
3M(スリーエム)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
メインスイッチ
マリンテック¥6,198税込¥6,8181個当日出荷主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:400/連続:300適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784799-210511-02.jpg)

![[EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784808-210511-02.jpg)





![[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159389-231025-02.jpg)