カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(1)

「rs50ss」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

    ステンレスローラチェーンSS

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
  • ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン

    ステンレスジョイントリンク

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
  • ステンレスオフセットリンク 椿本チエイン

    ステンレスオフセットリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
  • スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン

    スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥319~税込¥351~
    1リンクほか
    当日出荷から52日以内出荷
    プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
    種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
  • ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスドライブチェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    ¥129~税込¥142~
    1リンクほか
    当日出荷から62日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
  • アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン

    椿本チエイン
    ¥199~税込¥219~
    1リンクほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    ¥389~税込¥428~
    1リンクほか
    17日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラ
  • サイドローラチェンジョイント 椿本チエイン

    サイドローラチェンジョイント

    椿本チエイン
    ¥669~税込¥736~
    1個
    16日以内出荷から32日以内出荷
    サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
    タイプジョイントリンク
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RS5 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RS5

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数4取出位置(U) U側
  • SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5) SMC

    SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
  • SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5) SMC

    SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
  • SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N) SMC

    SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷
    型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(-) Rc連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • RDS01リプロディスク 162/34/56 DAYTONA(デイトナ)

    RDS01リプロディスク 162/34/56

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。残留ガスのないγ線滅菌を行っています。
    仕様溶液系:水系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌γ線最高使用圧力0.51MPa材質(フィルター)ポリエーテルサルホン有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45入数(個)50直径(mm)25Φ残液量(mL)0.1以下
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • じゃんけんミラー 8mm(右1本) MAD MAX(マッドマックス)

    じゃんけんミラー 8mm(右1本)

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    遊び心をくすぐる人気アイテム! 8mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります) 一本の価格になります。
    種別右用適合機種メーカー【HONDA】CB125/CRM50(リアディスクブレーキ仕様を除く)/CRM80(リアディスクブレーキ仕様を除く)/MR50/MTX50/SFX50/XR50(05~07まで)/XR50/XR100モタード/エイプ50/エイプ100/カブスポーツ105(~12)/キャビーナ50/キャビーナ90/クレアスクーピー/ゴリラ/ジャイロUP/ジャイロX/ジャイロキャノピー/ジャズ/シャリィ50/シャレット/ジュリオ/ジョルノ/ジョルノクレア/ジョルノスポルト/C100(~12)/スーパーカブC50(~12)/CT50(~12)/MD50(~12)/カブラ50(~12)/スポーツカブC110/C111/C115/CS50(~12)/プレスカブ50(~12)/ポートカブC240(~12)/リトルカブ(~12)/C110(~12)/C65(~12)/CS65(~12)/MD90(~12)/スーパーカブ100(~12)/スーパーカブ70(~12)/スーパーカブC105/110(~12)/ズーマー/スペイシー50/スペイシー125/スペイシー80/ソロ/ダックス50/CT70/ダックス70/ダックス90/スーパーディオ/スマートディオ/ディオ/ディオチェスタ/ディオバハ/ディオフィット/ライブディオ/ディオ100/トゥデイ/バイト/フォーサイト125/CB50(~07)/CD50(~07)/CL50(~07)/SS50(~07)/ベンリィ50(~07)/C92(~07)/CB90(~07)/CB92(~07)/CB93(~07)/CD125(~07)/CD90(~07)/CL125(~07)/CL65(~07)/CL70(~07)/CL90(~07)/CM125(~07)/CS125(~07)/CS90(~07)/SL125S(~07)/SL90(~07)/ベンリィ125JC(~07)/ベンリィ90S(~07)/ベンリィC3-92(~07)/CL135(~07)/ジョルカブ/リード50/100など【YAMAHA】BJ50/BW80/BW'S/BW'S100/BW'S125/YB-1(58E4~E5)/YB-1フォア/YB50(6V)/グランドアクシス100/アクシストリート/アプリオ/ギア/ニュースギア/シグナス125/シグナスX/ジョグ/ジョグC/ジョグアプリオ/スーパージョグ/ジョグ100/ジョグ80/ジョグ90/ジョグRS100/リモコンジョグ/ビーノ/ビーノ125/ビーノ90/ボックス/マジェスティ125/マジェスティ150/ミント/タウンメイト50/ニュースメイト50/メイト50/タウンメイト80/タウンメイト90/ニュースメイト80/ニュースメイト90/メイト70/メイト80/メイト90【SUZUKI】250SB/GS50/K125/K30/K50/K80/K90/RG50/ZZ(~06)/アヴェニス125/アヴェニス150/アドレス50(~06)/アドレスV50(~06)/アドレスウェイ(~06)/アドレスチューン(~06)/アドレス110(~06)/アドレスV100(~06)/アドレスV125(~06)/アドレスZ125(~06)/ヴェクスター125(~06)/ヴェクスター150(~06)/ウルフ50/RG50Γ/コレダ/コレダスポーツ/セピア/セピアRS/セピアZZ/チョイカゴ/チョイノリ/チョイノリ2/チョイノリSS/2サイクルバーディー50/4サイクルバーディー80/バーディー90/4サイクルバーディー50/モレ/レッツ(~06)/レッツ2(~06)/レッツ4(~06)/蘭/薔薇【KAWASAKI】Dトラッカー(98~07)/KDX50/KDX125/KDX80/KDX200/KDX220/KDX250/KLX250/KLX400/KLX650KLX125/KLX150S/KLX110L/KSR-1/KSR110/KSR-2/エプシロン150/スーパーシェルパ【BMW/DUCATI】R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮

    東洋国際
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
  • スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ WATSON

    スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ

    WATSON
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(25袋×20本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    20本ずつの小分け包装
  • レッツフロント等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    レッツフロント等 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    8日以内出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーSUZUKI適合車種ハイ/全車種(フロント)、ハイUP/全車種(フロント)、アドレス EX/WAY/全車種(フロント)、アドレス V50/(フロント)、セピア/全車種(フロント)、セピア/全車種(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(フロント)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(フロント)、アドレス50/CF1NA(91-92)(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、レッツ4 パレット/CA45A(フロント)、レッツ4 バスケット/CA43A(フロント)、レッツ4G/K5,K6,K7,K8(05-08)(フロント)、チョイノリ SS/(フロント)、ハイUP/全車種(リア)、アドレス EX/WAY/全車種(リア)、アドレス チューン/全車種(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス Vチェーン/(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア ZZ/全車種(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア RS ZZ/全車種(リア)、チョイノリ SS/(リア)主な適合車種アドレス V50/(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、アドレス V50/(リア)適合排気量(cc)50
  • SS5Y5-5 SMC

    SS5Y5-5

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-50R SMC

    SS5Y3-50R

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入 WATSON

    ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入

    WATSON
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    12日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。 電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。 再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。 ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
    仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン容量(mL)0.5タイプ自立型OリングO-リングレス遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可
  • 多心融着接続機90R12キット フジクラ

    多心融着接続機90R12キット

    フジクラ
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    12日以内出荷
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~12心
  • 多心融着接続機90R4キット フジクラ

    多心融着接続機90R4キット

    フジクラ
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    欠品中
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~4心