カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs550」の検索結果

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    抵抗 = 50kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 手押しスイーパ パオック

    手押しスイーパ

    パオック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。 ブラシ昇降調整機能付です。
    用途倉庫や屋外の清掃に仕様回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール本体質量(g)5800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×950×910清掃幅(集塵幅)(mm)500集塵容量(L)25清掃能力(m2/h)2200対象回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど
  • ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所)

    ミニクランプレバー MCRS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ガードレールスタンド スライドタイプ普及型 トーグ安全工業

    ガードレールスタンド スライドタイプ普及型

    トーグ安全工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
    材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ規格レギュラータイプB(スライドタイプ普及型)サイズ(mm)幅550~800の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 冷媒管ラック用山型カバー 直線山型カバー(0.5m) カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 直線山型カバー(0.5m)

    カナフジ電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    水平部の直線にご使用下さい。
  • ニュースーパードリル 標準ヘッド用付属刃 聖和精機

    ニュースーパードリル 標準ヘッド用付属刃

    聖和精機(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容R刃(荒刃)1枚S刃(仕上げ刃)1枚
  • ガードレールスタンド アルミタイプ トーグ安全工業

    ガードレールスタンド アルミタイプ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売 傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
    規格アルミタイプサイズ(mm)幅300~1100の看板に対応。
  • 高耐食鋼縦用平カバーW500 カナフジ電工

    高耐食鋼縦用平カバーW500

    カナフジ電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • 冷媒管用 高耐食縞鋼板カバー カナフジ電工

    冷媒管用 高耐食縞鋼板カバー

    カナフジ電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用カバー

    カナフジ電工
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    カバーの長さの調整用に使用します。※固定用穴は現場加工の事(Φ8穴)
  • 冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板直線山型カバー(1m) (0.5m) カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板直線山型カバー(1m) (0.5m)

    カナフジ電工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    水平部の直線にご使用下さい。※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
  • ブルーLEDマウス Bluetooth 5.4/ワイヤレス 静音充電式液晶付き サンワサプライ

    ブルーLEDマウス Bluetooth 5.4/ワイヤレス 静音充電式液晶付き

    サンワサプライ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    Bluetoothと2.4GHzの両方に対応したワイヤレスマウスで、パソコンやタブレットなど使用する機器や作業環境に合わせて快適に接続できます。液晶画面で電池残量や接続方式、カーソル速度をひと目で確認でき、作業前や作業中も安心して使えます。静音スイッチを採用しているため、クリック音が気になりにくく、オフィスや自宅、夜間の作業にも便利です。戻る進むボタン付きで、ウェブ閲覧や資料確認、調べものの操作がスムーズになり、作業効率が高まります。左右対称の形状で手になじみやすく、自然な持ち心地で快適に操作できます。
    仕様●サイドホイール:なし●スクロール:ノーマルスクロール●レシーバー収納:あり●静音:左ボタン,右ボタン,サイドボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン,静音セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル材質ABSサイズ中型電源充電池適合規格Bluetooth 5.4 Class2ケーブル長(m)付属ケーブル:約0.55対応OS(Bluetooth接続時のみ)Android 14~16、ChromeOS、(Bluetooth接続時のみ)iOS 17~26、(Bluetooth接続時のみ)iPadOS 17~26、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、Windows11,10コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth,2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.4 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン接続Bluetooth+2.4GHzセンサー光学式(IR)分解能1000、2000、3000、4000count/inchインターフェースUSB1.1電池充電池ホイールノーマルホイール通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池寿命約5ヶ月 ※使用環境により異なる場合があります。コネクタUSB-Aボタン数5ボタンバッテリー容量(mAh)450ポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯充電端子USB-Cマルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン接続先切替台数:3台(USB Aレシーバー:1台、Bluetooth:2台)
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    商品構成単品
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
  • リードスイッチ 1セット 50個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 50個入

    KEMET
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0509アズワン品番65-7809-29
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
  • スライドレール E36RS形 THK

    スライドレール E36RS形

    THK
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    15日以内出荷から51日以内出荷
    車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
    種類リニア形長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ハンマー 550g 丸形 ゴム RS PRO

    RS Pro ハンマー 550g 丸形 ゴム

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    仕様重量 = 550gヘッド形状 = 丸形ヘッド材質 = ゴムフェイス材質 = ゴムハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 64mmゴム製ハンマー. 一般的な産業用途、金属加工、木工、仕上げ作業に最適なゴム製ハンマー. 跳ね返りの小さい、柔らかだがしっかりとした叩き心地 アッシュ製ハンドル
  • ハンドレール付き体重計 PH-550A (RS付き) タニタ

    ハンドレール付き体重計 PH-550A (RS付き)

    タニタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 550N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc RS PRO

    アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 550N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    保持力 = 550N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 40mm。高さ = 27mm。長さ = 56mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 550N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc RS PRO

    アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 550N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    保持力 = 550N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。監視付き = なし。電源電圧 = 12V dc。直径 = 40mm。高さ = 27mm。長さ = 56mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です 火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 550mm x 12.7mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 550mm x 12.7mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PROブラック / ナチュラルナイロン解除不可結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと色の製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、色の製品を取り揃えています。特長と利点:. . 難燃性: UL94V-2難燃性規格 . ブラック又はナチュラルカラー . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
    仕様長さ = 550mm幅 = 12.7mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 1117.2N最大バンドル直径 = 159mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 550mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 550mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 550mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1154N最大バンドル直径 = 141mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 550mm x 12 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 550mm x 12 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 550mm幅 = 12 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 2202N最大バンドル直径 = 141mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • RS PRO 結束バンド, 550mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 550mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 550mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 535N最大バンドル直径 = 141mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 550mAh RS PRO

    RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 550mAh

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様サイズ = 1/2 AA公称電圧 = 1.2V容量 = 550mAh電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック Earth-Chain

    EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック

    Earth-Chain
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1台
    41日以内出荷
    永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
    用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み15ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:35×35高さ(mm)50ピッチ7電源単相交流200V
  • RS PRO 表面実装インダクタ, 2.6 nH, 550mA RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ, 2.6 nH, 550mA

    RS PRO
    ¥129税込¥142
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2.6 nH最大直流電流 = 550mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
  • RS PRO 表面実装インダクタ, 2.4 nH, 550mA RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ, 2.4 nH, 550mA

    RS PRO
    ¥129税込¥142
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2.4 nH最大直流電流 = 550mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
  • Murata Power Solutions リードインダクタ, 680 μH, 550mA, ラジアル, 12RS684C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ, 680 μH, 550mA, ラジアル, 12RS684C

    Murata Power Solutions
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 550mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 1.2Ω●許容差: ±15%●直径: 10.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 10.5 (Dia.) x 10.5mm●コア材料: フェライト●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1200RS●リード径: 0.7mm●ムラタ1200RSシリーズシールド付きラジアルチョーク. 1200RSシリーズスルーホールリードシールド付きインダクタ 低~中電流の電源ラインフィルタリングに最適 EMIに弱い回路の保護に最適な内蔵フェライトシールド 用途: スイッチング電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ13.7×34.6
  • RS PRO 表面実装インダクタ, 2.7 nH, 550mA RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ, 2.7 nH, 550mA

    RS PRO
    ¥139税込¥153
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2.7 nH最大直流電流 = 550mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
  • オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様 タカギ

    オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様

    タカギ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。
    用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
  • タイミングベルト RS PRO 幅 25mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 25mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。 特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 タイミングベルトの長さは 550 mm 、歯数は 110 です 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様長さ = 550mm幅 = 25mmピッチ = 5mm歯の数 = 110材料 = ゴム