カテゴリ
- 制御機器(234)
- メカニカル部品(171)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- バイク部品(57)
- 自動車純正部品(45)
- 機構部品(44)
- 切削工具(44)
- バイク純正部品(25)
- パソコン/周辺機器(23)
- 物流用品(19)
- 電気材料(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 研磨材(14)
- 清掃用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 測定用品(12)
- 作業工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 建築金物(9)
- 自転車部品(7)
- 電動工具(7)
- 安全保護具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 梱包用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
- ATEN(9)
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- PISCO(ピスコ)(13)
- RS PRO(442)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- SMC(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ケナメタル(13)
- コガネイ(5)
- フルネスジャパン(6)
- ホンダ(69)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 日研工作所(5)
- 椿本チエイン(92)
- 理研オプテック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
アタッチメント付 RS80形チェーン
椿本チエイン¥189~税込¥208~1リンクほか翌々日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7
RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)25.4歯幅(mm)15タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80スプロケット形状A形
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
レーザー保護メガネ RS-80
理研オプテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート形状一眼型質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
アブラトール専用 ロールスタンド
JOHNAN¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷アブラトールをお使いの際に一緒にお使いいただくと、作業性がアップします。 ロールタプをセットできるフロアースタンドです。 折りたたみ式なので、使用しない時は収納が可能です。 最大80cm幅の商品に対応しています。用途油水兼用材質スチール質量(kg)8色ブラック対応オイル、水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×68×103繰り返し・詰め替え対応
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルー機能つる伸縮可RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
リモートスイッチ RS-80E3
Canon¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽量コンパクト設計で携帯性も優れているリモートスイッチ。ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は80cm。仕様レリーズロック可能(押して、前方に3mmスライド)材質スイッチ本体:ポリカーボネイト樹脂、コード皮膜:塩化ビニール質量(g)35スイッチSW-1、SW-2 押しボタン式2段スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.3×96×21.2対応機種EOS R50 V/EOS R6 Mark II/EOS R6/EOS R7/EOS R8/EOS R10/EOS R100/EOS R/EOS RP/EOS Ra/EOS M6 Mark II/EOS M6/EOS M5/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X8i/EOS Kiss X7i/EOS Kiss X7/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X6i/EOS Kiss X5/EOS Kiss X4/EOS Kiss X3/EOS Kiss X2/EOS Kiss X90/EOS Kiss X80/EOS Kiss X70/EOS Kiss X50/EOS Kiss F/EOS Kiss Digital X/EOS Kiss Digital N/EOS Kiss Digitalプラグ3端子型Φ2.5mmミニプラグ(プラグ基部形状:L型)コード長さ(cm)約80
エンドボルト(RSローラチェーン用)
椿本チエイン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
ローラチェーンラムダ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
代かき・レーキ兼用型
アルミス(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥419~税込¥461~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら