カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(10)
  • カー用品(8)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-150」の検索結果

163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 固定車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪販売区分業務用
  • リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 自在車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(2個)
    当日出荷
    モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
    仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • PVCラッパ竹の子 築地製作所

    PVCラッパ竹の子

    築地製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
    品種シームレスラインランプ
  • ビッグブルー低温タイプ アサダ

    ビッグブルー低温タイプ

    アサダ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(950mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
    使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    径違いチーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
    口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所

    SFRT型 ステンレス異径チーズ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダ

    ビッグブルー 低温タイプ 詰替用

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • LiChrospher (R) RP-SELECT B 5μM HIBAR (R) RT 150-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) RP-SELECT B 5μM HIBAR (R) RT 150-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    15日以内出荷
    種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-45
  • UR21 センタードリル ユニカ

    UR21 センタードリル

    ユニカ
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
  • ラッパ竹の子 RT 築地製作所

    ラッパ竹の子 RT

    築地製作所
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワン

    リピートタイ 1袋 RTシリーズ

    アズワン
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷
    繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
    材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
  • 伸縮脚立 PRT-FX(兼用) アルインコ

    伸縮脚立 PRT-FX(兼用)

    アルインコ(3件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
    仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金製ピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)441使用角度(°)75収納寸法・幅(mm)169天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160
  • カラーダスターEX アズワン

    カラーダスターEX

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,267~税込¥3,594~
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
    材質セルロース寸法(mm)315×257
  • アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85 プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
    材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
  • KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)

    KHK ラチェット

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    色ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)

    KHK ラチェット

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
  • 本焼切付鏝 カネ三

    本焼切付鏝

    カネ三
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
    用途階段の外角部分の補修、仕上げに仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0888材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
  • アルティア スタンダードポリカトレー プロシェア(ナビス/アズワン)
    ピンク
    ブルー

    アルティア スタンダードポリカトレー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
    材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25
  • ウェット&ドライペーパー エスコ

    ウェット&ドライペーパー

    エスコ
    ¥9,700税込¥10,670
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • センターテーブル ナイキ

    センターテーブル

    ナイキ
    ¥109,800税込¥120,780
    1脚
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • 腕時計 3針 オーバル シェル文字盤 CROTON(クロトン)

    腕時計 3針 オーバル シェル文字盤

    CROTON(クロトン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。 文字盤には白蝶貝を採用し、バンドの一部にはベッコウカラーの樹脂を 組み合わせることで厳選されたレディースモデルに仕上がっています。
    幅(mm)(ケース)20表示方式アナログ材質(ケース)真鍮防水性3BAR材質(バンド)真鍮色(文字盤)ホワイトシェル防水○
  • R-TANK RYUGI(リューギ)

    R-TANK

    RYUGI(リューギ)
    ¥2,888~税込¥3,177~
    1個
    8日以内出荷
    シンカー、ジグヘッド、スナップ、フック等のアイテム収納は不便だった。パッケージのままでの収納だと、パッケージが破損したり、必要な時に必要なモノがすぐ取り出せなかったり…。各アイテムの残量把握もしづらく、気付けばフィールドで必要なモノが無いということもしばしば。また、雨の日など水を被ってしまって気付かぬうちに中身が錆びてしまっていることもある。このケースはそんな悩みを解消してくれる。全て一括で収納し、欲しいモノが欲しい時にすぐ取り出せる。残量把握も容易なので、補充漏れもない。防水パッキン採用で、閉口ロック時には浸水の恐れもない。あらゆる面でアングラーをサポートしてくれる。目の前の釣りに集中できる環境はどんなに嬉しいことか。アングラーなら分かるはずだ。M / 外寸:約W12.5cm×H4.2cm×D9.5cm、スペース:16(取り外し可能仕切り数4)。L / 外寸:約W16cm×H4.7cm×D9.5cm、スペース:24(取り外し可能仕切り数12)。XL / 外寸:約W20cm×H4.9cm×D11.5cm、スペース:36(取り外し可能仕切り数20)
    用途フィッシング
  • チップ TME 住友電工ハードメタル

    チップ TME

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • コーナーテーブル ナイキ

    コーナーテーブル

    ナイキ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • LED作業灯用台車 日動工業

    LED作業灯用台車

    日動工業
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    3日以内出荷
    伸縮ポールがセットになった台車です。ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。収納時は5台まで積み重ねることが可能です。
    付属品ラッシングベルト適合機種ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LBA-150DN-G)セット内容台車、伸縮ポール材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ質量(kg)9.9積載荷重(kg)ポール/6、台車/40荷台寸法(mm)幅300×奥行469寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×735~1620折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×279エコロジー商品省エネ
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    色クリア寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥599税込¥659
    1本
    5日以内出荷
    色クリア寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    色ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷