カテゴリ
- 切削工具(20)
- 電気材料(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(6)
- バイク部品(4)
- カー用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 三菱マテリアル(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 淡路マテリア(4)
- DNライティング(3)
- Vesrah(3)
- Schutzinger(3)
- アサダ(2)
- 岡崎精工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オンダ製作所(2)
- 大洋ツール(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- 築地製作所(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rt-150」の検索結果

ビッグブルー低温タイプ
アサダ¥4,998~税込¥5,498~1本(950mL)ほか当日出荷から3日以内出荷泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
ビッグブルー 低温タイプ 詰替用
アサダ¥14,980税込¥16,4781本(3.8L)当日出荷トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85
プロシェア(ナビス/アズワン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
シームレスラインランプ
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から21日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
本焼切付鏝
カネ三¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。用途階段の外角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0888長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
アルティア スタンダードポリカトレー
プロシェア(ナビス/アズワン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
腕時計 3針 オーバル シェル文字盤
CROTON(クロトン)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から8日以内出荷3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。 文字盤には白蝶貝を採用し、バンドの一部にはベッコウカラーの樹脂を 組み合わせることで厳選されたレディースモデルに仕上がっています。材質(バンド)真鍮幅(mm)(ケース)20表示方式アナログ材質(ケース)真鍮防水性3BAR色(文字盤)ホワイトシェル防水○
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
R-TANK
RYUGI(リューギ)¥2,888~税込¥3,177~1個8日以内出荷シンカー、ジグヘッド、スナップ、フック等のアイテム収納は不便だった。パッケージのままでの収納だと、パッケージが破損したり、必要な時に必要なモノがすぐ取り出せなかったり…。各アイテムの残量把握もしづらく、気付けばフィールドで必要なモノが無いということもしばしば。また、雨の日など水を被ってしまって気付かぬうちに中身が錆びてしまっていることもある。このケースはそんな悩みを解消してくれる。全て一括で収納し、欲しいモノが欲しい時にすぐ取り出せる。残量把握も容易なので、補充漏れもない。防水パッキン採用で、閉口ロック時には浸水の恐れもない。あらゆる面でアングラーをサポートしてくれる。目の前の釣りに集中できる環境はどんなに嬉しいことか。アングラーなら分かるはずだ。M / 外寸:約W12.5cm×H4.2cm×D9.5cm、スペース:16(取り外し可能仕切り数4)。L / 外寸:約W16cm×H4.7cm×D9.5cm、スペース:24(取り外し可能仕切り数12)。XL / 外寸:約W20cm×H4.9cm×D11.5cm、スペース:36(取り外し可能仕切り数20)用途フィッシング
【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥200,718税込¥220,7901セット翌々日出荷【SRT1500XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。付属品【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72色【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経1350度ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所前コンセント出力NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1500/西経1350度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年



















![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271607-250120-02.jpg)








![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271641-250120-02.jpg)

![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271616-250120-02.jpg)

![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271625-250120-02.jpg)