カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 制御機器(75)
  • 農業機械(75)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • メカニカル部品(15)
  • 溶接用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv20」の検索結果

467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM50RV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
    付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト TK20RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト TK20RV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP25RV20GRAY

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60色グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • 充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP30RV20BLACK

    FENIX(フェニックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107色ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120hエコロジー商品省エネ
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • ギヤープーラー モノタロウ

    ギヤープーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    材質クロームバナジウム爪形状2本ツメ
  • スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂

    スパイクブーツRV201(鉄先芯入)

    荘快堂(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    がっちりキャッチ! しっかりガード! 山林歩行を想定したスパイクモールド。 細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ! 丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適! 3点反射材で夜間作業も安心!
    タイプ丸紐
  • ベストローラー BRVタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRVタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • シフトレバー 右(6段) SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー 右(6段)

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長(mm)(インナーワイヤー)2050
  • 甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付) 荘快堂

    甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付)

    荘快堂(3件のレビュー)
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!
    用途山仕事、草刈など色黒材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付材質(先芯)鋼靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
  • 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト E28R V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ラボランスチロール棒ビン BeHAUS

    ラボランスチロール棒ビン

    BeHAUS
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    簡単に密閉できる押蓋式。
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
    材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
  • アプライトバイス口金 TRUSCO

    アプライトバイス口金

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(2個)
    当日出荷
    種別口金材質スチール
  • 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC

    真空レギュレータ IRVシリーズ

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • アリダンVシート20 フクビ化学

    アリダンVシート20

    フクビ化学
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻ほか
    3日以内出荷
    薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)20
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ

    コガネイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
    セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101色ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
  • Dr.view Vプロテクト200 エネアコーポレーション

    Dr.view Vプロテクト200

    エネアコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    軽量・曇らない防護グラス。 DRV-200はオーバーグラスタイプ。 DRV-300は付け外し可能なガスケットとヘッドバンド付き。 水洗い・アルコール消毒可。
    色クリアー
  • 充電式LEDライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
    材質A6061-T6(アルミニウム合金)色黒電源USB充電タイプC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業

    CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3

    日東工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
  • モータプロテクタ SIEMENS

    モータプロテクタ

    SIEMENS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
  • タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ タカチ電機工業

    タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ

    タカチ電機工業
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    翌々日出荷
    基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ

    ステンレス ボールバルブ(レバー)

    ナゴヤ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など口径タイプレデューストボア材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 充電式LEDライト PD36R V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD36R V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5色黒高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1エコロジー商品省エネ
  • バイス用パーツ(ハンドル) TRUSCO

    バイス用パーツ(ハンドル)

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    品名操作用ハンドル
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1
  • D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック

    D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付

    ダイワアドテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
    耐荷重(N)4903
  • スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂

    スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入)

    荘快堂(1件のレビュー)
    ¥9,690~税込¥10,659~
    1足
    5日以内出荷
    山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。 トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
    用途山仕事・草刈りに最適色ブラックタイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属足幅4E材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
  • 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)

    FENIX(フェニックス)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。
    用途暗所での点検・メンテナンス作業に。トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。家庭内の災害備蓄品として。付属品USBコードトラスコ品番692-0419材質アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)56色ブラック高さ(mm)31.9奥行(mm)40保護等級IP66光源Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個使用電池リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵充電時間(時間)約3明るさ(Lm)500最大点灯時間112時間
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドル TRUSCO

    強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドル

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9645適合機種TSRV-200K質量(g)761