カテゴリ

  • 自動車純正部品(190)
  • 制御機器(124)
  • 切削工具(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • バイク純正部品(67)
  • 安全標識(57)
  • 農業機械(55)
  • メカニカル部品(41)
  • トラック純正部品(41)
  • 自動車補修部品(39)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 作業工具(33)
  • 測定用品(26)
  • 電気材料(21)
  • 厨房用品(20)
  • 事務用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク部品(18)
  • 保管用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 作業服(16)
  • 自転車部品(15)
  • 機構部品(14)
  • 医療(14)
  • オフィス家具(12)
  • 物流用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 研磨材(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 照明(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-111」の検索結果

1,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(634件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(171件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1箱(10冊)
当日出荷から35日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から35日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から35日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(261件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(152件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
949税込1,044
1個
当日出荷から134日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 111 強力タイプ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(430mL)
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm呉竹(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から6日以内出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
マフラーガスケット SUNマフラーガスケットSUN(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から66日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
ステンレス製チューブクランプ片押え H616 フジトクステンレス製チューブクランプ片押え H616フジトク
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
759税込835特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
EXマニホールドガスケット K.PガスケットEXマニホールドガスケットK.Pガスケット(14件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ パイロットゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズパイロット
99税込109
1パック
当日出荷から5日以内出荷
紙への筆記ゲルインキボールペンの替芯です。
繰り返し・詰め替え対応
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
QSP ピペットチップ 100-1000μL ブルー QSPQSP ピペットチップ 100-1000μL ブルーQSP
4,998税込5,498
1袋(500本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプです。
全長(mm)71
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から98日以内出荷
アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚OSシリーズSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163
...