カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- メカニカル部品(169)
- 制御機器(105)
- 切削工具(103)
- 機構部品(77)
- 自動車純正部品(57)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 農業機械(45)
- 科学研究・開発用品(34)
- 自動車補修部品(27)
- 医療(22)
- オフィス家具(18)
- 卓上消耗品(16)
- 建築金物(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 事務用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 作業工具(15)
- 介護用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 安全標識(13)
- 清掃用品(11)
- 測定用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 梱包用品(9)
- 電気材料(9)
- 研磨材(9)
- バイク純正部品(8)
- 作業服(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 電動工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(6)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 学童・教育用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- カー用品(5)
- 空圧工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(154)
- MAZDA(マツダ)(57)
- 伊東電機(50)
- Festo(48)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 東洋バルヴ(24)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- New-Era(ニューエラー)(18)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- アズワン(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- ユニオンツール(14)
- NSK(日本精工)(13)
- NORCOMP(12)
- 協育歯車(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
「s-203」の検索結果

取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
スチールシート 粘着剤付
(5件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。材質スチール・紙寸法(mm)200×300×0.25質量(g)46商品タイプ粘着剤付
ステンレスマグネットフック
サンケーキコム(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
日よけシェード 涼風シェード
YAMAZEN(山善)(42件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から5日以内出荷風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
取替ドアクローザ スタンダード型
RYOBI(リョービ)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。色シルバー機能速度調整機能、ストップ機能耐久性30万回
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌OPPシート
服部(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1000枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
汎用インクリボン CASIO S-PR203 タイプ
ノーブランド¥6,598税込¥7,2581セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。主な適合純正品番S-PR203種別汎用色黒対応機種S-PR-203適合メーカーCASIO/カシオ
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥249税込¥2741組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
ブルーシート #2000
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄扉形式片開き
STALOGY 半透明 丸シール
ニトムズ(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(18枚×10シート)当日出荷カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。 2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。 カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。 見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。 薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。 発色や質感にもこだわりました。 直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。 高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
...





































![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)