カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)

「s-28aw」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
GS アシバツナギ下穴処理ビス イイファスGS アシバツナギ下穴処理ビスイイファス
7,998税込8,798
1箱(100本)
3日以内出荷
GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)19材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
規格S-28AWニツカイ図解NoKG-4R スイッチボックス,ワイヤハーネス部品 トグルスイッチ_No.9、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.19、KBM-3015D-2 スイッチボックス部品_No.4
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
備考S-28AWニツカイ規格S-28AW部品名称トグルスイツチ図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.75、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.63、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.75、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.75
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
規格S-28AW図解NoBSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.72、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.72、KG-4R オプション部品 トグルスイッチ_No.8、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.72、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.60、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.60、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G6仕様部品_No.60、BSA-651 951シリーズ オプション3 ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.60、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.6など
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
規格S-28AWニツカイ図解NoBSM-1350L-18DUBK スイッチボックス部品_No.11、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.7、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.9、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.15、MSC1-103DW-1 電装品部品 スイッチ_No.15、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSA-420JW 電装品部品_No.7、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.48、BSA-420JAS 電装品部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.7、BSM-1350L-18DU スイッチボックス部品_No.11、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-1040SLT-C2S スイッチボックス部品_No.10、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.7など