カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,313)
  • 自動車純正部品(1,559)
  • 制御機器(1,467)
  • 農業機械(1,275)
  • メカニカル部品(509)
  • 測定用品(244)
  • 物流用品(212)
  • 学童・教育用品(205)
  • バイク部品(193)
  • パソコン/周辺機器(179)
  • 電気材料(173)
  • バイク純正部品(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • 自動車補修部品(130)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 事務用品(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • オフィス家具(85)
  • 切削工具(78)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 空調・電設資材(73)
  • 家電(72)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 機構部品(45)
  • 建築金物(45)
  • 作業工具(38)
  • カー用品(33)
  • 研磨材(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 医療(25)
  • 電動工具(25)
  • 住設機器(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 空圧工具(22)
  • 厨房用品(19)
  • 保管用品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 安全用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 清掃用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 溶接用品(11)
  • 照明(10)
  • 安全標識(10)
  • 安全保護具(10)
  • 縫製用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防犯用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 作業服(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「s-2a」の検索結果

関連キーワード
15,125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨS2フラットファイル A4タテ 10冊パックコクヨ(10件のレビュー)
659税込725
1パック(10冊)
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。
グリーン購入法適合サイズA4-S材質色板紙幅(mm)307高さ(mm)231タイプタテ奥行(mm)18収納枚数150枚/冊穴間隔(mm)80
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(666件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から5日以内出荷
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
S2フラットファイル A5-E 青 コクヨS2フラットファイル A5-E 青コクヨ(2件のレビュー)
279税込307
1パック(3冊)
当日出荷
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。
サイズA5-E質量(g)94収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×11×296グリーン購入法適合
カラー仕切カードA4S2穴 コクヨカラー仕切カードA4S2穴コクヨ
529税込582
1冊ほか
当日出荷
書類検索の効率アップ 5山見出し(シキ‐60)の(1色1山)です。 5山見出しの必要な山だけ補充できます。 とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 5山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-Sタイプ5山穴数2(丸穴)外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/カラー仕切りカード:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)12グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
スプリングファイルA4S・2穴 コクヨスプリングファイルA4S・2穴コクヨ
999税込1,099
1冊
当日出荷
とじ穴間隔/80mmピッチ。
サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型穴数2収納寸法(mm)20収納枚数(枚)200とじ仕様80mmピッチ
S2チューブF両開きA4 コクヨS2チューブF両開きA4コクヨ
599税込659
1冊
当日出荷
サイズA4穴数2ピッチ(mm)【とじ穴間隔】80開閉両開きグリーン購入法適合
クリヤーホルダーS-FILING A4 2穴 コクヨクリヤーホルダーS-FILING A4 2穴コクヨ(1件のレビュー)
459税込505
1パック(3枚)
当日出荷
折り返しフラップ付きで、取り出す際の書類のこぼれ落ちを防ぎます。 チューブファイル・リングファイルにとじられる2穴仕様。ファイルにとじたままでも簡単に書類が取り出せます。 書類が落ちにくいフラップ付き。 穴数/2穴。 表紙/R-PP。 タテ/307・ヨコ/228。
サイズA4透明仕様タイトルラベル付き材質表紙/R-PP幅(mm)228高さ(mm)307厚さ(μm)200穴数2縦(mm)307横(mm)228紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%穴の有無ありグリーン購入法適合
S2フラットファイル A4-S コクヨS2フラットファイル A4-Sコクヨ
249税込274
1パック(3冊)
当日出荷
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。
サイズA4-S質量(g)178収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×11×310グリーン購入法適合
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
S2チューブファイル A4-S 両開き 青 コクヨS2チューブファイル A4-S 両開き 青コクヨ
579税込637
1冊
当日出荷から翌々日出荷
左右どちらからでも書類の出し入れができるので、書類の仕分けや追加資料のファイリング、差し替えも簡単に行えます。定番のチューブファイルです。
サイズA4-S開閉両開きグリーン購入法適合
S2チューブF両開きA4-S・50・4P コクヨS2チューブF両開きA4-S・50・4Pコクヨ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4個)
当日出荷
グリーン購入法適合サイズA4タイプタテ型開閉両開き
ダスト シール             S2-A 43054-002 Kawasakiダスト シール S2-A 43054-002Kawasaki
1,998税込2,198
1個
欠品中
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
欠品中
仕様●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-12
ダスト シール             S2-A 43052-002 Kawasakiダスト シール S2-A 43052-002Kawasaki(1件のレビュー)
669税込736
1個
欠品中
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-14
MS3106A-14S2S AMPHENOLMS3106A-14S2SAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS3102A14S-2S AMPHENOLMS3102A14S-2SAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
ミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPRO ミライセルミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPROミライセル(11件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro 逆さにしても冷却液がでない。 温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。 グリーン購入法適合
タイププッシュ式仕様逆さ使用可原材料(DME+CO2)グリーン購入法適合逆さ噴射
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(41件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ダンパ シート            S2-A 92075-156 Kawasakiダンパ シート S2-A 92075-156Kawasaki(3件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
厨房オプション クッキングシート パロマ厨房オプション クッキングシートパロマ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
(51306)ブッシュ ホンダ(51306)ブッシュホンダ(51件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90305)ナット ホンダ(90305)ナットホンダ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
(18215)ラバー ホンダ(18215)ラバーホンダ(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DKomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から70日以内出荷
DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
【オーダー】A6063S 2つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S 2つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,419税込1,561
1個
3日以内出荷
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら