カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 切削工具(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • ヘルスケア(5)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dp2」の検索結果

関連キーワード
142件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • DP-2 エーステンプレート・S BXカネシン

    DP-2 エーステンプレート・S

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1セット
    当日出荷
    本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター06A2654
  • インパクトドライバ クロスビットショート KTC

    インパクトドライバ クロスビットショート

    KTC
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ クロスビット KTC

    インパクトドライバ クロスビット

    KTC(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
    全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
  • 超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ミニスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • パワーグリップスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
    全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • サンダー用サンディングペーパー TAKAGI(高儀)

    サンダー用サンディングペーパー

    TAKAGI(高儀)
    ¥539税込¥593
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • パチン錠 ホシモト

    パチン錠

    ホシモト
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途計測機器、工作機械、建設機械、その他表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • シスコメタル  オイルパンドレンプラグパッキン SUN

    シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン

    SUN(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑

    ブラスト興業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • スベランスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
    用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。軸径(Φmm)6.3全長(mm)82材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • サスウェイ ネグロス電工

    サスウェイ

    ネグロス電工
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    種別45型質量(g)6.6定尺(m)4
  • SDSコールドチゼル BIGMAN(ビッグマン)

    SDSコールドチゼル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    SDSプラスシャンクとなっております
    用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス
  • シーバ デュオプラス お腹の健康ケアセレクション マースジャパンリミテッド

    シーバ デュオプラス お腹の健康ケアセレクション

    マースジャパンリミテッド
    ¥449税込¥494
    1個(200g)
    6日以内出荷
    おいしく食べてお腹の調子を健康に。食物繊維の配合で腸内環境の健康をサポート。
    仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:8.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)405原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス、ビーフエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、セルロース、ビートパルプ*、植物性タンパク、酵母、魚介類(まぐろエキス、サーモンエキス、かつおエキス、ほたてエキス等)、チーズパウダー、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)*食物繊維源
  • スクリュードライバー プラス WILLIAMS

    スクリュードライバー プラス

    WILLIAMS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 高所用スクリュードライバー WILLIAMS

    高所用スクリュードライバー

    WILLIAMS
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 多機能シザーズ 3M(スリーエム)

    多機能シザーズ

    3M(スリーエム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
    用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210色グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
  • NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウエルパンチ 神王工業

    ダウエルパンチ

    神王工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    打込棒の長さの種類が豊富です。現場に合った状況の打込棒をお選びください。
    用途コンクリートや壁に埋め込む内部コーン式のアンカーを、軽量ハンマードリルを使って打ち込みます。
  • SHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパー EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパー

    EARTH MAN
    ¥639税込¥703
    1個(5枚)
    4日以内出荷
    簡単装着 面ファスナー式 。吸じん穴付き
    用途18V充電式マルチツール専用サンダーユニットSL-MCSD-A用 。木材の表面仕上げに 。金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンディングペーパー×5
  • 産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5温度ヒューズ72℃及び120℃
  • 鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル

    NACHI(不二越)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    4日以内出荷
    長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
    材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
  • バイク用ドライブレコーダー TRANSCEND(トランセンド)

    バイク用ドライブレコーダー

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
    仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18")質量(g)カメラ:74 (2.6 oz)インターフェースUSB 2.0解像度フルHD 1080P保証期間2年保証視野角140° (対角)フォーマット形式動画:MP4 (H.264)口径F/2.8対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F)プロトコルWi-Fi :802.11nRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60/30 fps動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F)USBタイプマイクロUSB - USB Type A容量(GB)付属の64 microSDカードIP等級IP68
  • 産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    温度ヒューズ72℃及び120℃
  • 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじの種類M
  • 背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ

    背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

    アリミツ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
    用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
  • アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス

    コンサス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~)

    CKD
    ¥313~税込¥344~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
    用途おねじ加工用。
  • SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ

    コンサス
    ¥4,257~税込¥4,683~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。