カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dp2」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    689税込758
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • DP-2 エーステンプレート・S BXカネシン

    DP-2 エーステンプレート・S

    BXカネシン(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号建材試験センター06A2654
  • インパクトドライバ クロスビットショート KTC

    インパクトドライバ クロスビットショート

    KTC
    519税込571
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • インパクトドライバ クロスビット KTC

    インパクトドライバ クロスビット

    KTC(9件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
    全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • 超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ミニスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
  • パワーグリップスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
    全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • サンダー用サンディングペーパー TAKAGI(高儀)

    サンダー用サンディングペーパー

    TAKAGI(高儀)
    519税込571
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • パチン錠 ホシモト

    パチン錠

    ホシモト
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途計測機器、工作機械、建設機械、その他表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • シスコメタル  オイルパンドレンプラグパッキン SUN

    シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン

    SUN(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • サスウェイ ネグロス電工

    サスウェイ

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    種別45型質量(g)6.6定尺(m)4
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • スベランスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
    用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)82商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • SDSコールドチゼル BIGMAN(ビッグマン)

    SDSコールドチゼル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    SDSプラスシャンクとなっております
    用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス
  • シーバ デュオプラス お腹の健康ケアセレクション マースジャパンリミテッド

    シーバ デュオプラス お腹の健康ケアセレクション

    マースジャパンリミテッド
    449税込494
    1個(200g)
    6日以内出荷
    おいしく食べてお腹の調子を健康に。食物繊維の配合で腸内環境の健康をサポート。
    仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:8.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)405原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス、ビーフエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、セルロース、ビートパルプ*、植物性タンパク、酵母、魚介類(まぐろエキス、サーモンエキス、かつおエキス、ほたてエキス等)、チーズパウダー、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)*食物繊維源
  • スクリュードライバー プラス WILLIAMS

    スクリュードライバー プラス

    WILLIAMS
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 高所用スクリュードライバー WILLIAMS

    高所用スクリュードライバー

    WILLIAMS
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 多機能シザーズ 3M(スリーエム)

    多機能シザーズ

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
    用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
  • 産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5温度ヒューズ72℃及び120℃
  • 産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    温度ヒューズ72℃及び120℃
  • 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M
  • 背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ

    背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

    アリミツ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
    用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
  • アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス

    コンサス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~)

    CKD
    313税込344
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
    用途おねじ加工用。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
  • KSDシリンダ コガネイ

    KSDシリンダ

    コガネイ
    142,980税込157,278
    1個
    10日以内出荷から51日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
    作動方式複動形
  • ドライブレコーダー DrivePro 250 TRANSCEND(トランセンド)

    ドライブレコーダー DrivePro 250

    TRANSCEND(トランセンド)
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。 GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。
    セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")容量付属の32GB microSDカード質量(g)82(2.89oz)取付方式一体型出力電圧5V/2A(変換出力される電圧)入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)インターフェースUSB 2.0ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶解像度フルHD 1080P保証期間2年視野角140° (対角)動作温度(℃)-20(-4°F)~65(149°F)口径F/2.0OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB保管温度(℃)-25(-13°F)~70(158°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCAフレームレート60/30 fpsUSBタイプマイクロUSB -カーアダプタビデオフォーマットMP4(H.264)Wi-Fi802.11n
  • DP2エーステンプレートS 八幡ねじ

    DP2エーステンプレートS

    八幡ねじ
    849税込934
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
  • レースウェイカッター・パンチ ネグロス電工

    レースウェイカッター・パンチ

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1個ほか
    10日以内出荷
    各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
  • DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Sサイズ 41859 DAYTONA(デイトナ)

    DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Sサイズ 41859

    DAYTONA(デイトナ)
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41859。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    ブラックサイズS特性ストレッチ
  • 金物用ビス BXカネシン

    金物用ビス

    BXカネシン(8件のレビュー)
    839税込923
    1袋(80本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。