カテゴリ
- 制御機器(61)
- 電磁開閉器本体(12)
- 一般リレー(1)
- メカニカル部品(464)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
- 農業機械(62)
- 自動車純正部品(54)
- 空調・照明・電設資材(38)
- バイク部品(29)
- 切削工具(26)
- 自動車補修部品(20)
- オフィス家具(19)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測定用品(8)
- 介護用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- トラック純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
動作方式
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(5)
- 富士電機(14)
- omron(オムロン)(4)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AMPHENOL(3)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- brembo(6)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MAZDA(マツダ)(24)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SMC(809)
- エスコ(6)
- コクヨ(11)
- サンドビック(15)
- ハイテクウッドプラス(7)
- ホンダ(30)
- 熱研(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-n11」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥489税込¥5381丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥469税込¥5161丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥159税込¥1751個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業(27件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(50個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ 径違いニップル 三価クロメート処理品
マルエム産業¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
標準型ストレートノズル115
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
新ソーラーデジタル温度計
熱研¥4,698税込¥5,1681個当日出荷エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1mアズワン品番1-7340-01
直管LED20形1200タイプ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
スキルネットSN ストレート形
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(20枚)当日出荷高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
クリフターノック式ボールペン
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。 (もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。方式ノック式商品タイプ本体
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥65,980税込¥72,5781パック3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ
AirTAC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷配管形式PT 1/8・M5メネジ種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応
トリカルネット産業用 PP SN-11黒 ピッチ3.9mm×3.9mm
tantore¥179,800税込¥197,7801巻4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:3.9mm×3.9mm、縦糸幅:0.8mm、縦糸厚み:0.9mm、横糸幅:0.9mm、横糸厚み:0.8mm、遮へい率:0.42サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-13主材質PP
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
スイベルギアレンチ
Beta¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷から8日以内出荷72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。ギア数72枚
スライドディップスイッチ A6SN
Aratas(旧:omron)¥209税込¥2301個当日出荷から82日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
ノスドリル(小ノス)
理研製鋼¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ねじ歯車の普及品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
...