カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱電機(5)
- 富士電機(14)
- omron(オムロン)(4)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AMPHENOL(3)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- brembo(6)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MAZDA(マツダ)(24)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SMC(809)
- エスコ(6)
- コクヨ(11)
- サンドビック(15)
- ハイテクウッドプラス(7)
- ホンダ(30)
- 熱研(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-n11」の検索結果

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用