カテゴリ
- 制御機器(181)
- 電磁接触器(3)
- 電磁開閉器本体(6)
- 物流用品(916)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
- 農業機械(284)
- 切削工具(193)
- バイク部品(172)
- メカニカル部品(99)
- 機構部品(90)
- 科学研究・開発用品(89)
- 作業工具(80)
- 自動車補修部品(75)
- パソコン/周辺機器(73)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 電気材料(63)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- 測定用品(52)
- 自転車部品(49)
- 研磨材(48)
- 自動車純正部品(39)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 建築金物(37)
- 家電(25)
- オフィス家具(24)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- トラック純正部品(21)
- 電動工具(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 医療(16)
- 安全用品(15)
- カー用品(15)
- 事務用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 安全標識(11)
- 防犯用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 防災用品(8)
- 安全保護具(8)
- 空圧工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 農業・園芸資材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 保管用品(6)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 厨房用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- バッテリー・電装(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 介護用品(5)
- 清掃用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(16)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ユタカメイク(2)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- オーム電機(4)
- KITO(キトー)(801)
- BIGM(丸山製作所)(280)
- SMC(147)
- ParkerTAIYO(119)
- Gクラフト(118)
- SHIMANO(シマノ)(46)
- SAMTEC(44)
- 住友電工ハードメタル(42)
- イマオコーポレーション(41)
- ユーエイキャスター(40)
- TRUSCO(35)
- サイバーストーク(35)
- 東海キャスター(34)
- ブランドをもっと見る

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
ストレッチフィルムミニ
ユタカメイク(40件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から86日以内出荷種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
強力粘着テープフック
大一鋼業(1件のレビュー)¥359税込¥3951パック(7個)当日出荷はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
キズリバテープ 半透明タイプ
共立薬品工業(1件のレビュー)¥129税込¥1421箱(10枚)当日出荷肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
巻尺 スチールテープ製
(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14材質(テープ)スチール
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
散水チューブ
セフティー3(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。用途散水ホース
ドライフレッシュ スティックタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか当日出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。仕様白色不織布材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
クサビ形ソケット
大洋製器工業¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷から3日以内出荷錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン カット品 ステンレス
ラクテム¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(100枚)ほか当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
香りでごまかさない本当の消臭
Tispa(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。 フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。 人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。 またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。 用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。 芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。危険物の類別非危険物
セッティングメジャー 10巾
ムラテックKDS(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。仕様粘着テープ付、ミリ数字トラスコ品番376-2025質量(g)25種類粘着テープ付テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2表面処理(テープ)アクリル樹脂コート目盛仕様セッティングテープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)JIS規格1級相当(目盛精度)材質(テープ)スチール目盛種別片面
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(3本)当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
...