カテゴリ
- 制御機器(115)
- 電磁接触器(4)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- ステンレス製ねじ込み継手(2)
- 建築金物(31)
- ステー(1)
- 物流用品(1,232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
- メカニカル部品(76)
- 測定用品(53)
- 科学研究・開発用品(49)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 切削工具(46)
- パソコン/周辺機器(42)
- 研磨材(33)
- バイク部品(29)
- 作業工具(26)
- 機構部品(22)
- 家電(18)
- 電気材料(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(12)
- 自動車純正部品(11)
- オフィス家具(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 測定関連サービス(7)
- カー用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 日用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(13)
- KITZ(キッツ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 阪口製作所(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- KITO(キトー)(1,075)
- SMC(240)
- ParkerTAIYO(104)
- TRUSCO(56)
- コガネイ(49)
- 東海キャスター(44)
- ユーエイキャスター(40)
- omron(オムロン)(38)
- CKD(18)
- ヤナセ(柳瀬)(16)
- ニッセイ(13)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- サカエ(12)
- NAC(長堀工業)(12)
- ブランドをもっと見る
「s-t100」の検索結果

テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
セッティングメジャー 10巾
ムラテックKDS(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。仕様粘着テープ付、ミリ数字トラスコ品番376-2025質量(g)25種類粘着テープ付テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2表面処理(テープ)アクリル樹脂コート目盛仕様セッティングテープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)JIS規格1級相当(目盛精度)材質(テープ)スチール目盛種別片面
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥249税込¥2741本欠品中ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ
エレコム¥469税込¥5161式(20本)当日出荷表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1色ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
瞬間サビとりスプレー
BOLL(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(100mL)当日出荷手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物特性強力
ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
半回転取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S
スペーシア¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN![スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821985-210902-02.jpg)
スプレーシート 長体数字
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)100
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
オートスライドタイトナー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
オキブング
コクヨ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から翌々日出荷オフィスに必要な基本文具を一つのトレーに整列した状態で収納することが出来る文具セットです。共用文具がパッケージ化されているので、置き場所の整備や文具の選定の手間を削減できます。中身の文具は、コクヨが自信を持ってお薦めできる定番アイテムを厳選しています。オープンシェルフにもピッタリ置くことができるサイズです。用途オフィスで必要な共用文具と、文具がきれいに収納できるトレーのセット
ユニバースチタンチップソー
ハウスビーエム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
油脂分解促進剤 パルメイト
ヤナギ研究所¥8,298~税込¥9,128~1本(5L)ほか当日出荷油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤希釈倍率100液性中性2018年トラスコ掲載ページ9 0131商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
絶縁ポスト
泰和電気工業¥349税込¥3841個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン
アオイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル酒温度計
タイジ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定範囲(℃)-50~+300測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
神業チップソー鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
...

































![スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821985-210902-02.jpg)