曜日別特売

【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル

【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル - アズワン

下水の透視度を的確にキャッチできます。

材質
スタンド:PMMA(アクリル)、ピンチコック:ステンレス(SUS201)
寸法(mm)
【アクリルケース】65×75×1025
直径(Φcm)
標識板:30
外径×高さH(Φmm×mm)
【ガラス管】40×1025
測定単位
1cmを1度として透視度表示
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
【シリコン管】6×9×60
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79429169ST-1009-081-03-605
¥4,150
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79429178ST-1009-081-03-6110
¥4,980
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79429187ST-1009-081-03-6215
¥5,810
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79429196ST-1009-081-03-6320
¥6,640
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79429205ST-1009-081-03-6430
¥8,300
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79429221ST-1009-081-03-6512(延長)
¥3,984
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79429230ST-1009-081-03-6840
¥10,790
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79429239ST-1009-081-03-6950
¥12,865
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする