カテゴリ

  • 制御機器(127)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(6)
  • 物流用品(1,138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 切削工具(247)
  • 農業機械(115)
  • メカニカル部品(104)
  • 自動車純正部品(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 作業工具(54)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 電気材料(41)
  • バイク部品(40)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 自動車補修部品(32)
  • 機構部品(30)
  • 測定用品(29)
  • 建築金物(29)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 作業服(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 安全用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 電動工具(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • オフィス家具(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 家電(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「s-t20」の検索結果

2,823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(503件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(68件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(2件のレビュー)
418税込460
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ストロング万能鋏 ポータブル SK11ストロング万能鋏 ポータブルSK11(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製LフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
979税込1,077特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックス洗浄剤goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロックラベリングテープ STシリーズ 12.7mシャムロック
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から12日以内出荷
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス尿素水タンク 20L ノズル付ヒシエス
1,898税込2,088
1缶
当日出荷
尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
ステンレストング(るつぼはさみ) ケニスステンレストング(るつぼはさみ)ケニス
849税込934
1個
当日出荷
直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質ステンレス全長(mm)200
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
防臭して消臭もできる袋 ジャパックス防臭して消臭もできる袋ジャパックス
259税込285
1個(15枚)
当日出荷から翌々日出荷
防臭して消臭もできる袋。9層構造でニオイをブロック。
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から37日以内出荷
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン(15件のレビュー)
708税込779
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPYノイズシールドチューブ マジックテープ タイプJAPPY(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(5m)
当日出荷
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)きよまる君(HALVO)
5,198税込5,718
1袋(1kg×1袋)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
ステンレス製Jフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製JフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製大型フックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
809税込890
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
8,798税込9,678
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
メジャー LION (ライオン事務器)メジャーLION (ライオン事務器)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコンハンマー 前田シェルサービスユニコンハンマー前田シェルサービス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(4本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製UフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
838税込922
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
カッティングバイト スーパーツールカッティングバイトスーパーツール(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
...