カテゴリ

  • 制御機器(61)
    • 電磁接触器(3)
    • 電磁開閉器本体(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • 物流用品(283)
  • バイク部品(191)
  • メカニカル部品(114)
  • 切削工具(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 自動車純正部品(64)
  • 農業機械(58)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 測定用品(40)
  • 作業工具(38)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 自転車部品(36)
  • 電気材料(32)
  • バイク純正部品(23)
  • 機構部品(23)
  • 建築金物(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • トラック純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 家電(14)
  • 医療(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • オフィス家具(10)
  • 安全用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「s-t50」の検索結果

関連キーワード
1,748件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整戸車 SYS(シブタニ)

    調整戸車

    SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH

    鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト

    TECH(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善)

    折りたたみテーブル ミニテーブルハイ

    YAMAZEN(山善)(27件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    折りたたみ式のミニテーブル。
    用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)500奥行(mm)480天板耐荷重(kg)3材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • プラスチック便利台 小原産業

    プラスチック便利台

    小原産業(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
    用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に材質ポリプロピレン樹脂段数1最大使用荷重(kg)100
  • 職専 カッター替刃 小 貝印

    職専 カッター替刃 小

    貝印(15件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1箱(50枚)
    当日出荷
    刃長(mm)85刃幅(mm)9
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)
    ブラウン
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(5枚)
    当日出荷
    測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
    用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
  • アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • ブライト900 組タイプ ツボサン

    ブライト900 組タイプ

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥10,395~税込¥11,435~
    1個
    当日出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • PROテープカートリッジ 透明ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 透明ラベル

    キングジム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    貼ったものの下地や背景を活かす透明タイプのラベルです。
    エコマーク認定認定アズワン品番64-8843-21RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 折りたたみテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善)

    折りたたみテーブル キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    キャスター付で移動も楽なサイドテーブル。
    用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×710奥行(mm)440高さ(mm)710耐荷重(kg)3材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5天板耐荷重(kg)3折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×790天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • シールド布テープ 協和ハーモネット

    シールド布テープ

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
    用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • フックホルダー オーエッチ工業

    フックホルダー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    種別ラッシングベルトオプション寸法T(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mlサンプリングチューブ 三商

    5mlサンプリングチューブ

    三商
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(250個)
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
    容量(mL)5
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
    用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
  • スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック ユタカメイク

    スパイダーゴムフック Φ3XL60mm ブラック

    ユタカメイク
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-1643材質スチール色ブラック質量(g)20種類フック線径(Φmm)3.5包装形態袋入り縦(mm)60横(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン)

    ストレートパンチチェーンカッター

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類チェーン用加工器具
  • ボールポイント・スタードライバー BONDHUS

    ボールポイント・スタードライバー

    BONDHUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
  • 粘着パッド50×50mm 酒井医療

    粘着パッド50×50mm

    酒井医療(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    しっかり貼りつき剥がれずらい
  • VVFストリッパ 室本鉄工

    VVFストリッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
    トラスコ品番111-4646全長(mm)185質量(g)470脱皮能力Φ1.6mm×2芯Φ2.0mm×2芯Φ1.6mm×3芯Φ2.0mm×3芯
  • ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹

    ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm

    呉竹(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
    商品タイプ使い切り本体
  • アルミ巻取機ST50M アルミス

    アルミ巻取機ST50M

    アルミス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    軽量かつ、耐圧に優れています。
    仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0271材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)530カバーなし質量(kg)4.2高さ(mm)425奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)50/35巻取形式手動
  • ホモジナイザー用チューブ IKA

    ホモジナイザー用チューブ

    IKA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
関連キーワード
...
s-t50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50