カテゴリ
- バイク純正部品(131)
- 農業機械(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 自動車純正部品(26)
- 物流用品(14)
- 自動車補修部品(11)
- 安全標識(6)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(81)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NASTA(ナスタ)(4)
- Phenomenex(4)
- SMC(55)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- エレコム(3)
- グリーンクロス(4)
- コクヨ(6)
- シグマ光機(2)
- トップ工業(2)
- ハンマーキャスター(15)
- プロト(4)
- ホンダ(131)
- 廣杉計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s0313」の検索結果

Strata アルミナ N、(120μm、120A) 8B-S313シリーズ
Phenomenex¥53,980~税込¥59,378~1パック(16個)ほか21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:食品および環境サンプルからの極性化合物充填剤アルミナ系固定相アルミナ-N
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L
フィスコインターナショナル¥6,698税込¥7,3681式当日出荷ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:200sq~325sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
角型床下換気口
NASTA(ナスタ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)材質ABS樹脂色ライトグレータイプ気密断熱型種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)321
インパクト ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥819税込¥9011個5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車
ハンマーキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から7日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に形状自在車SS材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ
シグマ光機¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から10日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 新機構のサイドストッパー付キャスター金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)
ハンマーキャスター¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
補正板
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷から12日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
S Series(SY313DT)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から10日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313S3)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313S4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥6,790税込¥7,4691セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。