カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,442)
- 制御機器(2,699)
- 物流用品(2,651)
- メカニカル部品(2,035)
- 科学研究・開発用品(1,256)
- 測定用品(913)
- バイク部品(833)
- 切削工具(756)
- 配管・水廻り設備部材(714)
- 自動車純正部品(572)
- 機構部品(528)
- 油圧機器・油圧ホース(483)
- パソコン/周辺機器(388)
- 空調・照明・電設資材(359)
- 建築金物(344)
- FA担当者のオススメ新商品(342)
- 作業服(325)
- 作業工具(297)
- 農業機械(276)
- 医療(273)
- 研磨材(271)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(230)
- バイク純正部品(181)
- 電気材料(175)
- 家電(171)
- スプレー・オイル・グリス(160)
- 学童・教育用品(153)
- 船舶用品・漁業資材(128)
- ポンプ・送風機・電熱機器(122)
- ねじ・ボルト・釘(119)
- オフィス家具(114)
- 手袋(114)
- トラック純正部品(107)
- 事務用品(101)
- 安全標識(92)
- 店舗什器・備品(89)
- 自動車補修部品(88)
- 電動工具(81)
- 梱包用品(78)
- 測定関連サービス(76)
- 保管用品(72)
- 厨房用品(71)
- 自転車部品(69)
- 防災用品(68)
- 自動車用オイル・ケミカル(68)
- 接着剤・補修材(66)
- 清掃用品(58)
- クリーンルーム用品(58)
- 印刷用紙/インク/印刷機(57)
- 安全用品(54)
- カー用品(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
- 縫製用品(52)
- 介護用品(51)
- 救急・衛生(51)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 建材・エクステリア(47)
- 空圧工具(42)
- 農業・園芸資材(41)
- テープ(40)
- 卓上消耗品(40)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(40)
- 住設機器(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 溶接用品(37)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- 整備工具・収納(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 日用品(27)
- 防犯用品(25)
- 安全保護具(22)
- タイヤ・足回り(21)
- 塗料(17)
- バッテリー・電装(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 鈑金・塗装(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- マスク(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 食品・飲料(15)
- ヘルスケア(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 洗剤・除去剤(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 洗車・清掃(5)
- 農具(5)
- エンジン工具(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- BIGM(丸山製作所)(245)
- CKD(184)
- IDEC(和泉電気)(250)
- KITO(キトー)(1,759)
- MAZDA(マツダ)(240)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(219)
- NEG(日電理化硝子)(290)
- omron(オムロン)(277)
- RS PRO(185)
- SMC(5,532)
- TRUSCO(328)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(256)
- アズワン(157)
- コガネイ(255)
- ナリカ(164)
- ハンマーキャスター(319)
- ホンダ(349)
- マキテック(219)
- マルヤス電業(302)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
トルシーS100P
一色本店¥5,298税込¥5,8281パック(100枚)当日出荷飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。リケイ紙タイプの粘着紙で手が汚れにくく簡単に設置でき、使用後は可燃ゴミとして処理できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350材質(本体)紙粘着剤ポリプデン
【レンタル】万能シェーカー US-S100
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から4日以内出荷大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S100
NOK¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.8
LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付
AGENT¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ
Wearever¥2,798税込¥3,0781枚翌々日出荷普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。材質本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル吸水量(mL)60~120
S100クライオバイアル
NALGENE(ナルゲン)¥49,980税込¥54,9781ケース(500個)4日以内出荷新システム100クライオボックスを使用して従来よりも23%収納本数が増加します。キャップにシリコンガスケットが付属し、液もれの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×gまで)。
10m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S100
フジパーツ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)10
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2
BOURNS¥829税込¥9121袋(10個)3日以内出荷定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
プロフィットハイジェニックカート S100
リンレイ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷カラーリング、オフロケーションに基づく感染対策に対応し、院内清掃に最適な機能とレイアウトを備えています。オフロケーション方式での運用に必要なモップ類の収納スペースを確保、クロス、モップ使用後の交差汚染を防止。アタッチメントやトレイなどのレイアウトがカスタマイズでき、フレキシブルな利用ができます。キャスター100mm径コンパクトタイプ(2個はブレーキ付)。寸法(mm)580×550×1020
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)100穴 BMFB-S100シリーズ
Argos Technologies Inc¥81,980税込¥90,1781セット(4パック×20個)4日以内出荷フリーザーボックス100穴セット。0.5mlチューブx100本用。未滅菌。※セット:ボックス&ディバイダー仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):132x132x50mm●穴径:11.5mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃~室温アズワン品番65-3810-88
液晶保護フィルム DOOGEE S100 Pro S100 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DOOGEE S100 Pro S100 ( 6.6インチ )寸法(mm)74.2×164.8取付方式シリコン吸着対応インチサイズ6.6型特性ブルーライトカット/反射防止
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。B17H195D100S150E69h132h245耐荷重N(kgf)11000(1122)
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100
BROADCOM¥349税込¥3841個6日以内出荷Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ペルチェ式 ケミカルサーモコン (HED-S100~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷HeatSealer S100用仕様96ウェルPCRプレートアダプターアズワン品番65-5711-15
LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付
AGENT¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
D&S100・150・200形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
D&S100・150・200形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
BW'S100 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個8日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種4VP3/4/9/A左右区別左適合排気量(cc)100
LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠
AGENT¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
D&S100・150・200形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)4000光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
パワードライブKIT タイプ3(グランドAXIS100/BW'S100)
KITACO(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。主な適合車種グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種
Strata(TM)-X 33μm ポリマー逆相 チューブ 8B-S100シリーズ
Phenomenex¥33,980~税込¥37,378~1パック(100個)ほか5日以内出荷から21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:中性および芳香族充填剤ポリマーベース固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
ポスタータック110強粘SRA3(S100)
レーザーピーチ¥25,980税込¥28,5781箱(100枚)4日以内出荷レーザーピーチは、カラーレーザープリンター用に開発された、耐水性、耐久性、搬送性に優れたポリエステルフィルム(PET)素材のオンデマンド用紙です。用途選挙ポスター、屋外掲示物、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表仕様裏スリットあり(短辺に平行上から50mm)材質PET厚さ(mm)0.244色白サイズSRA3寸法(幅W×長さL)(mm)320×450入数100枚
10m ステレオミニRCAピンプラグ変換ケーブル FCA-323S-S100
フジパーツ¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。3.5mmステレオミニ端子とRCA(ピン)端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)10
D&S100・150・200形中角40K
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.4分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1050直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
D&S100・150・200形中角30K
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら