カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,545)
  • 制御機器(1,016)
  • 切削工具(494)
  • 物流用品(481)
  • 自動車純正部品(382)
  • メカニカル部品(332)
  • 測定用品(282)
  • 油圧機器・油圧ホース(267)
  • 科学研究・開発用品(253)
  • FA担当者のオススメ新商品(243)
  • 配管・水廻り設備部材(233)
  • 作業工具(215)
  • 機構部品(205)
  • 作業服(172)
  • 空調・照明・電設資材(155)
  • 研磨材(153)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • 建築金物(128)
  • 電気材料(109)
  • 事務用品(84)
  • 家電(72)
  • バイク部品(61)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 電動工具(59)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • 自動車補修部品(58)
  • 測定関連サービス(56)
  • 医療(51)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 手袋(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 卓上消耗品(37)
  • オフィス家具(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 保管用品(32)
  • 梱包用品(30)
  • テープ(29)
  • 厨房用品(28)
  • 安全用品(28)
  • 縫製用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 溶接用品(24)
  • 清掃用品(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 空圧工具(19)
  • 安全標識(18)
  • 防災用品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 安全保護具(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 防犯用品(12)
  • マスク(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • カー用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 日用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 住設機器(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 塗料(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「s100」の検索結果

8,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100

    NOK
    179税込197
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
  • HLMP-S100 BROADCOM

    HLMP-S100

    BROADCOM
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (S100) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (S100)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット (S100) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (S100)

    MAZDA(マツダ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
  • トルシーS100P 一色本店

    トルシーS100P

    一色本店
    4,598税込5,058
    1パック(100枚)
    当日出荷
    飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。リケイ紙タイプの粘着紙で手が汚れにくく簡単に設置でき、使用後は可燃ゴミとして処理できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
    用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350材質(本体)粘着剤ポリプデン
  • 【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-S100

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
  • ミラー(L)リヤービュー (S100) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (S100)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • (1S100)VCU ASSY.,FC ホンダ

    (1S100)VCU ASSY.,FC

    ホンダ
    3,598,000税込3,957,800
    1個
    3日以内出荷
  • LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • 失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ Wearever

    失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ

    Wearever
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
    材質本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル吸水量(mL)60~120
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2

    BOURNS
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100

    BROADCOM
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフィットハイジェニックカート S100 リンレイ

    プロフィットハイジェニックカート S100

    リンレイ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    カラーリング、オフロケーションに基づく感染対策に対応し、院内清掃に最適な機能とレイアウトを備えています。オフロケーション方式での運用に必要なモップ類の収納スペースを確保、クロス、モップ使用後の交差汚染を防止。アタッチメントやトレイなどのレイアウトがカスタマイズでき、フレキシブルな利用ができます。キャスター100mm径コンパクトタイプ(2個はブレーキ付)。
  • LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠 AGENT

    LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 AGENT

    LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠

    AGENT
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • パワードライブKIT タイプ3(グランドAXIS100/BW'S100) KITACO

    パワードライブKIT タイプ3(グランドAXIS100/BW'S100)

    KITACO(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
    主な適合車種グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種
  • LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠 AGENT

    LB-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 間仕切錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6376材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研

    CP-10S-100用ロードホイール

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ

    モノタロウ(108件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)販売区分業務用
  • 導電性両面シートテープ 9711S-100 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-100

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5430材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.1サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)7.7
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • キクロンプロ外食産業用スポンジ5P キクロン

    キクロンプロ外食産業用スポンジ5P

    キクロン(34件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    研磨材入りでガンコな汚れを落とします。 泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。 ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。
    用途食器洗浄、水回りの洗浄に。種類スポンジたわし材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン質量(g)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250

    ユニックス[建築金物]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
  • 鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~50トラスコ品番166-2781材質感温部・取付ねじ:真鍮メッキ、ケース:プラスチック質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1保護管なし
  • 調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ

    調色用カップセット 1Lタイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
    用途塗料調合用途に材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
  • 引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK

    引きバネ 材質ステンレスSUS304

    SHK(35件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
  • バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~100トラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1保護管なし
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(107件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2販売区分業務用
  • スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶(丸型)

    マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
...
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
"s100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷