カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- メカニカル部品(17)
- 建材・エクステリア(15)
- 農業機械(13)
- バイク純正部品(8)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ERECTA(エレクター)(18)
- NOK(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アイコ(1)
- イナバ(4)
- エヒメ紙工(3)
- ニッセイ(3)
- ヒガノ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ヨドコウ(5)
- 協育歯車(2)
- 大同メタル工業(1)
- 岩田製作所(9)
- 廣杉計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ
ULINE¥9,598~税込¥10,558~1セット翌々日出荷国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板等級容器等級:II、III
フロストスライドグラス
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
超硬ストレートドリル
協和精工¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
ステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)
ハマイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から14日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150寸法D2(Φmm)25
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
セパレートカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
Mr.ストックマン ダンディ ND-2215
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スリットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め
Mr.トールマン ダンディ JN-2215 ディープブルー
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)1590間口(mm)2200シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)2100屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)3.5(1.06坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420
スリットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304
セットカラー
岩田製作所¥3,198~税込¥3,518~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥21,980税込¥24,1781箱(24包×1個)翌々日出荷メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
セットカラー
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締めたり緩めたりできます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mr.トールマン ダンディ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。高さ(mm)2570奥行(mm)1590間口(mm)2200シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)2100屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)3.5(1.06坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420
給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221
テクノフレックス¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から7日以内出荷給水用コア付きユニオン継手を溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
Mr.トールマン JN-2215
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷物置の扉の開く方向は変更できます。棚板は背面3段、側面3段を標準装備。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。基礎ブロック(12個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2570奥行(mm)全体:1795、床回り:1590間口(mm)全体:2280、床回り:2200内寸奥行(mm)1420高さ内寸(mm)2280床面積(m2)3.5色(扉)アイボリー、ブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・間口(mm)2144
減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3LS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
フォルタ(間口2210mm)
イナバ¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s間口(mm)2210扉形式引き戸
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら