カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 農業機械(13)
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 岩田製作所(7)
- ニッセイ(3)
- エヒメ紙工(3)
- 協育歯車(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 廣杉計器(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 大同メタル工業(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 松浪硝子(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ミヤコ(1)
- ワルター(1)
- ハマイ(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s2215」の検索結果

フロストスライドグラス
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
超硬ストレートドリル
協和精工¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)
ハマイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
セパレートカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から14日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1全長L(mm)150寸法D2(Φmm)25
スリットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スリットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
ステンレス 3×13足 アップタイト 自在吊正面打 5寸勾配
オーティス¥399税込¥4391個4日以内出荷色シルバー仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm適合メーカーパナソニック
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,498~税込¥7,148~1袋(100個)3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3LS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル Long タイプ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷材質竹集成材、ステンレス仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷から62日以内出荷OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト J12V50形(35W)器具相当 配光調整機能付 1灯用 調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台32日以内出荷仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当寸法(mm)埋込穴角:□100質量(kg)0.6色シルバー取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)約45材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込高(mm)122電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
自動調心玉軸受 2200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用されるシールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載 遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選 択できます。(0秒も可)。 オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で 遅延出力は即断されます。接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷備考6フクム規格W35.85部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.5、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.9、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MSV313-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.9、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.8、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケースなど
パイプウケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称パイプウケカナグ図解NoBSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.41、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.41、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.41、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.38、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.42、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.35、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.38、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.34、MS2210 -A 本体部品_No.40、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.38
ベン
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷規格10X50X6T部品名称ベン図解NoVSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.42、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.49、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.42、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.38、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.49、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.44、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.42、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.39、MS2210 -A 本体部品_No.44
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格2.3-27L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoVSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.54、MS1002 調圧装置部品_No.3、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.54、MS2202 調圧装置部品_No.3、MS2210 -A 調圧装置部品_No.3、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.5、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.58、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.54、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.54、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.5、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.54、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.3、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.57、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.54
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.25、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.24、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.24、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.21、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.24、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.24