カテゴリ

  • 制御機器(750)
  • メカニカル部品(208)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 農業機械(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車純正部品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 切削工具(24)
  • 物流用品(16)
  • バイク部品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa22」の検索結果

関連キーワード
1,429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト(SA22 W400P ヤンマー

    Vベルト(SA22 W400P

    ヤンマー
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SA22 W400P
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA-22 エバロン機能性サンダル レディース エバロン

    SA-22 エバロン機能性サンダル レディース

    エバロン
    3,198税込3,518
    1足
    7日以内出荷
    足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。 土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和! ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。 信頼の日本製です。
    材質EVA靴タイプサンダル足幅3E標準質量(g/片足)約130タイプ穴あきタイプ
  • SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロン

    SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ

    エバロン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1足
    7日以内出荷
    足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。 土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和! ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。 信頼の日本製です。
    材質EVA靴タイプサンダル足幅3E標準質量(g/片足)約130
  • SA-22 エバロン機能性サンダル レディース エバロン

    SA-22 エバロン機能性サンダル レディース

    エバロン
    3,198税込3,518
    1足
    7日以内出荷
    ◆足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。◆土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!◆ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。◆信頼の日本製です。
    ネイビータイプレディース標準質量(g/片足)130足幅3E
  • SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロン

    SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ

    エバロン
    3,198税込3,518
    1足
    7日以内出荷
    ◆足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。◆土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!◆ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.7cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。◆信頼の日本製です。
    ネイビーサイズLタイプメンズ標準質量(g/片足)130足幅3E
  • SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロン

    SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ

    エバロン
    3,198税込3,518
    1足
    7日以内出荷
    ◆足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。◆土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!◆ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.8cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。◆信頼の日本製です。
    ネイビーサイズLLタイプメンズ標準質量(g/片足)130足幅3E
  • SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロン

    SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ

    エバロン
    3,198税込3,518
    1足
    7日以内出荷
    ◆足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。◆土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!◆ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.6cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。◆信頼の日本製です。
    ネイビーサイズMタイプメンズ標準質量(g/片足)130足幅3E
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • サドルエース (ベース一体型) 日動電工

    サドルエース (ベース一体型)

    日動電工(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(15個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
    引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-22B-22B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-22B-22B

    三木プーリ
    15,007税込16,508
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプボルト
  • 顔料系スタンプ台中型 サンビー

    顔料系スタンプ台中型

    サンビー
    859税込945
    1個
    当日出荷
    個箱は再生紙。速乾性・油性顔料系インクと新素材のパッド材で、乾きやすく、鮮明でにじみしくい印影が得られます。
    仕様普通紙、PPC用紙用材質再生ABS種類インキ:油性顔料エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)縦55×横90乾燥時間(秒)約3グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 059繰り返し・詰め替え対応
  • S-AIR 12Vファンセット S-AIR(シンメン)

    S-AIR 12Vファンセット

    S-AIR(シンメン)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    12Vファン(2個セット)。取扱説明書兼保証書付属。
    ブラック質量(g)95×2
  • オフセットホルダー30 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    オフセットホルダー30

    TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。 ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
    材質亜鉛ダイキャストねじピッチ1.25ねじ径(mm)10
  • TOBI 折込鋸・剪定鋏差 ふくろ倶楽部

    TOBI 折込鋸・剪定鋏差

    ふくろ倶楽部
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×80×45
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 平ベルト金具 2本線送り ユタカメイク

    平ベルト金具 2本線送り

    ユタカメイク
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
    用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。仕様2本線送り材質スチールシルバー横(mm)21
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロン

    SA-22 エバロン機能性サンダル メンズ

    エバロン
    3,198税込3,518
    1足
    24日以内出荷
    ◆足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。◆土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!◆ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.9cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。◆信頼の日本製です。
    ネイビーサイズ3Lタイプメンズ標準質量(g/片足)130足幅3E
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工

    サドルエース溶融亜鉛めっき仕様

    日動電工
    9,998税込10,998
    1箱(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30寸法t1(mm)(サドル部)1.6仕様付属アンカー/M5
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • サンダル(抗菌衛生) エスコ

    サンダル(抗菌衛生)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    上履、下履兼用抗菌サンダルです。
    サイズ(cm)26材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)サイズLタイプ抗菌衛生サンダル標準質量(g/片足)約500耐熱温度(℃)50~60靴タイプサンダル
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ワツシヤ 90209-22SA1 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ 90209-22SA1

    YAMAHA(ヤマハ)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • 水切スリーブ 日動電工

    水切スリーブ

    日動電工
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
  • ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)

    ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
    給油タイプ給油式
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ジルコニアディスク ミニター

    ミニモ ジルコニアディスク

    ミニター
    1,898税込2,088
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 溝なしアングルプレート ナベヤ

    溝なしアングルプレート

    ナベヤ
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 インパクトレンチ WR22SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 インパクトレンチ WR22SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ミニモ ジルコニアディスク #180 ミニター

    ミニモ ジルコニアディスク #180

    ミニター
    4,798税込5,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    アルミニウムなどの軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
    粒度#180適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
関連キーワード
...