カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,816)
  • パソコン/周辺機器(830)
  • 科学研究・開発用品(354)
  • 制御機器(256)
  • 物流用品(99)
  • 自動車純正部品(94)
  • 電気材料(91)
  • オフィス家具(76)
  • 学童・教育用品(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 卓上消耗品(43)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • バイク部品(36)
  • 事務用品(35)
  • 防災用品(32)
  • 測定用品(28)
  • メカニカル部品(23)
  • カー用品(23)
  • 切削工具(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 作業服(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 医療(16)
  • 建築金物(15)
  • 防犯用品(13)
  • 家電(13)
  • 梱包用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(12)
  • 自転車部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 救急・衛生(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 食品・飲料(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 日用品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「sap」の検索結果

7,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇形ノズル SAPシリーズ いけうち扇形ノズル SAPシリーズいけうち
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質S303
SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~250
ステンレス SカンSAP 水本機械製作所ステンレス SカンSAP水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズナビス(アズワン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ465×1250~2000キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27ネスティング
SカンSAP 水本機械製作所SカンSAP水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
ゴールドスペシャル アイスコーヒーSAP UCC(上島珈琲)ゴールドスペシャル アイスコーヒーSAPUCC(上島珈琲)
2,998税込3,238
1セット(240g×3個)
翌日出荷
いつものひとときに特別がある。「UCC」の技術力と惜しみない手間ひまによりコーヒーの奥深さが味わえる本格コーヒー。
用途直射日光、高温多湿をさけてください。
空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズ サンカ空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズサンカ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。
ゴールドスペシャル 炒り豆 リッチブレンド SAP UCC(上島珈琲)ゴールドスペシャル 炒り豆 リッチブレンド SAPUCC(上島珈琲)
3,198税込3,454
1セット(230g×3個)
欠品中
いつものひとときに特別がある。「UCC」の技術力と惜しみない手間ひまによりコーヒーの奥深さが味わえる本格コーヒー。
用途直射日光、高温多湿をさけてください。
職人の珈琲深いコクのスペシャルブレンド SAP UCC(上島珈琲)職人の珈琲深いコクのスペシャルブレンド SAPUCC(上島珈琲)
2,998税込3,238
1セット(280g×3個)
翌日出荷
手間も時間も惜しむことなく熟練の技とこだわりでたどりついたおいしさ。いつものコーヒーに職人こだわりの味わいを。
用途直射日光、高温多湿をさけてください。
職人の珈琲まろやか味のマイルドブレンド SAP UCC(上島珈琲)職人の珈琲まろやか味のマイルドブレンド SAPUCC(上島珈琲)
2,998税込3,238
1セット(280g×3個)
翌日出荷
手間も時間も惜しむことなく熟練の技とこだわりでたどりついたおいしさ。いつものコーヒーに職人こだわりの味わいを。
用途直射日光、高温多湿をさけてください。
職人の珈琲あまい香りのリッチブレンド SAP UCC(上島珈琲)職人の珈琲あまい香りのリッチブレンド SAPUCC(上島珈琲)
2,998税込3,238
1セット(280g×3個)
欠品中
手間も時間も惜しむことなく熟練の技とこだわりでたどりついたおいしさ。いつものコーヒーに職人こだわりの味わいを。
用途直射日光、高温多湿をさけてください。
SAP-1113 フックリーラー SUNLINESAP-1113 フックリーラーSUNLINE
889税込978
1個
7日以内出荷
ループ部に簡単に掛けられるカラビナ付のフックリーラーです。ラインカッターやミニプライヤーなど、出番の多い小物をぶら下げておくと便利です。
長さ(cm)ロープ:約50
職人の珈琲ビターな味わいのクラシックブレンド SAP UCC(上島珈琲)職人の珈琲ビターな味わいのクラシックブレンド SAPUCC(上島珈琲)
2,998税込3,238
1セット(280g×3個)
翌日出荷
手間も時間も惜しむことなく熟練の技とこだわりでたどりついたおいしさ。いつものコーヒーに職人こだわりの味わいを。
用途直射日光、高温多湿をさけてください。
SAP-1029 ラインカッター (ストレート刃) SUNLINESAP-1029 ラインカッター (ストレート刃)SUNLINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質ステンレス
SAP-1028 ラインカッター (ナナメ刃) SUNLINESAP-1028 ラインカッター (ナナメ刃)SUNLINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質ステンレス
コネクタ付ケーブル SAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
。トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0369-46
コネクタ付ケーブル SAPシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0369-45
ニューコック SAP型 ソケット ニューマシンニューコック SAP型 ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状ソケット材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SカンSAP 線径8mm 水本機械製作所SカンSAP 線径8mm水本機械製作所
869税込956
1個
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
ニューコック SAP型 プラグ ニューマシンニューコック SAP型 プラグニューマシン
439税込483
1個
10日以内出荷
二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アンダーパット 60×200 SAP60×90 1箱 10枚×10袋入 ホギアンダーパット 60×200 SAP60×90 1箱 10枚×10袋入ホギ
45,980税込50,578
1箱(10袋×10枚)
4日以内出荷
高吸水ポリマー入りアンダーパット
寸法(cm)60×90アズワン品番69-1144-74
偏心検査器/SAP102 P-2 大菱計器製作所偏心検査器/SAP102 P-2大菱計器製作所
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
プチパンSAG-RS21用 えくぼプレート SAP-P02T AladdinプチパンSAG-RS21用 えくぼプレート SAP-P02TAladdin
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
ガスの強火でたこ焼きが最適。アヒージョで楽しくパーティー。。Sengoku Aladdin プチパン「SAG-RS21」専用えくぼプレート
偏心検査器/SAP103 P-3 大菱計器製作所偏心検査器/SAP103 P-3大菱計器製作所
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷
【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
偏心検査器/SAP101 P-1 大菱計器製作所偏心検査器/SAP101 P-1大菱計器製作所
209,800税込230,780
1個
13日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419税込461
1パック(90枚×5冊)ほか
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15シリーズPost-it
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(6件のレビュー)
569税込626
1箱(90枚×5冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形シリーズPost-it
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(90枚×5冊)ほか
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
879税込967
1箱(90枚×5冊)
当日出荷
つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。仕様強粘着タイプ種別ノートサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(450枚)
当日出荷
つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。仕様強粘着タイプ材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系シリーズPost-itエコマーク認定認定縦(mm)75横(mm)50グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ10 0394エコマーク認定番号18 112 110
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(90枚×5冊)
当日出荷
ケイセン入りで書込みやすく、読みやすい。 水分散性粘着剤を使用。 粘着力が約2倍※(メーカー通常粘着製品比)で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる
仕様強粘着タイプ
iPad専用 アクティブタッチペン エアリアiPad専用 アクティブタッチペンエアリア(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、交換用ペン先材質プラスチック対応機種iPad 第 6/7/8/9/10 世代、iPad Air 第 3/4/5 世代、iPad Mini 第 5/6 世代、iPad Pro (11inch) 第 2/3/4 世代、iPad Pro (12.9inch) 第 3/4/5/6 世代充電時間約40分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約6ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
399税込439
1個(30枚×3冊)ほか
当日出荷
使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネットカテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(90枚×5冊)
当日出荷
会議などですぐ使いたいときにサッと取り出せるポップアップノートです。持ち運びやすい薄型タイプのポップアップディスペンサー(別売)に詰め替えて、カラーやサイズの異なるふせんをご使用できます。書いたメモが紛失しにくい強粘着タイプ。筆記具を選ばない紙製のふせんです。
寸法(縦×横)(mm)75×127形状長方形仕様強粘着タイプ種別ノート寸法(mm)75×127サイズ特大シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
保安器取付板 イワブチ保安器取付板イワブチ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角 トンボ工業アルミ柄ショベル ラクワンミニ角トンボ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。刃先形状角形全長(mm)780トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金質量(g)800板厚(mm)1.6先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
...