カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 作業工具(11)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 研磨材(5)
- 空圧工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自転車部品(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- HIT(ヒット)(2)
- JTC(1)
- NOK(5)
- NTツール(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SMC(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エスコ(5)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- スーパーツール(5)
- トップ工業(1)
- トーホー(2)
- バンドー化学(1)
- ユニックス[建築金物](2)
- 三菱マテリアル(1)
- 星工業(2)
- 清和工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
(68件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
スナップリングプライヤ 軸用
トップ工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。仕様ビニールグリップ付、ばね付軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
1人撮り2面タイプ工事黒板
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せませんボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
1人撮り工事黒板伸縮棒
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40
HIT(ヒット)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付。収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止。内底に商品保護スポンジ入り。 底面補強。チョークペン4本差付。内側に交換用黒板収納ポケット付。 外側に便利な万能大型ポケット付用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。材質600デニールポリエステル収納量(例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×3.3×26
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
6325G6
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能
YAMAZEN(山善)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられる4WAYソファベッド。12人掛けソファ、2分割して一人掛けソファ、リクライニングを倒してごろ寝ベッド、4脚を外してフロアソファ。ボリュームのある座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。面テープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。脚は本体底面に収納可能。背もたれリクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり。用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 2人掛け ソファー ローソファ フロアソファ アームレスソファ 二人掛け ごろ寝 新生活座面高さ(mm)330奥行(mm)815~900材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無有収納有無有肘掛けの有無無脚高(mm)200材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼線ばね質量(kg)13生産国中国寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)175×81.5-90×67.5-33素材合成皮革本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1750×815~900×675~330座面高(cm)33座面寸法(幅W×奥行D)(cm)86×48座面寸法(幅×奥行)(mm)860×480
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
オイルシール SB SB17523020
NOK¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)230部品番号AB4855-E0軸径d(Φmm)175幅b(mm)20
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
三菱マテリアル¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
SB350変換ケーブル
シバタ(フォークリフト)¥34,999税込¥38,4991本4日以内出荷バッテリーフォークリフト用用途DC/ACインバーターに付属のSB175プラグからSB350プラグに変換します。適合トヨタ製バッテリーフォークリフト(カウンター車)などSB350プラグ装着車コード長さ(m)1
星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×175 スターブライト 6本入
星工業¥859税込¥9451袋(6本)4日以内出荷FIX補修スポーク。一般車向け(#13)用途13×175mm(小径車向け)。ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付き。20インチ(6本どり)向けサイズ#13×175
バッテリコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥6,598税込¥7,2581個当日出荷。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
Y0SB98050 左クランクアームユニット 175 mm FC-RX820-1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷FC-RX820-1 左クランクアームユニット用途クランク長:175mm
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ
SELECTED BY MARINTEC¥9,898税込¥10,8881式当日出荷全長(mm)335質量(g)770機能ラチェット機構/トグル機構対応コネクタAnderson SB50 / SB120 / SB175保証期間1年適合ケーブル8AWG・6AWG・4AWG・1/0AWG材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,500税込¥3,8501本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状卵型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)69.5刃長(mm)5.5刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,198税込¥3,5181本当日出荷形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
3本組 スナップリングプライヤー 穴用
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
ツールセット TSB430
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥85,980税込¥94,5781セット(66点組)当日出荷インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。トラスコ品番396-4868セット内容ソケット(12角) 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1),4DB-34(1-1/16),4DB-36(1-1/8)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ボールジョイント BJ40ヘキサゴンソケット 4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8),4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-75100150貫通ドライバー KPD-1002003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)15.4差込角(mm)12.7セット商品数66ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579917-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579953-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579892-260629-02.jpg)
![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579978-260629-02.jpg)