カテゴリ

  • 電気材料(43)
    • 光ファイバーケーブル(26)
    • 電気部品その他関連用品(14)
  • パソコン/周辺機器(133)
    • 光ファイバーケーブル(115)
  • 切削工具(152)
  • 制御機器(32)
  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 家電(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
芯数(C)
シース色
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-lc」の検索結果

440件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9LC15A ライトシアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9LC15A ライトシアン

    EPSON
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
    適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050色ライトシアン適合機種メーカーエプソン
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9LC35A ライトシアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9LC35A ライトシアン

    EPSON
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
    適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050色ライトシアン適合機種メーカーエプソン
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC10LC70P ライトシアン4本パック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC10LC70P ライトシアン4本パック

    EPSON
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    8日以内出荷
    仕様●対応製品:SC-S80650●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160526●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-45
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。
    仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨使用温度20℃~75℃コア径(μm)光ファイバ:SM9ファイバータイプシングル変換タイプオス-メス
  • 安全コーン用ソーラー工事灯 TRUSCO

    安全コーン用ソーラー工事灯

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
    用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート色赤高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。
    仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下色白使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨コア径(μm)光ファイバ:50ファイバータイプマルチモード変換タイプSCオス-LCメス
  • 安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付 TRUSCO

    安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
    用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85色赤色高さ(mm)200品名工事灯充電時間約15時間 (晴天時、直射日光下)LED赤×6
  • ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
  • 安全コーン用電池工事灯 TRUSCO

    安全コーン用電池工事灯

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
    用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80色赤色高さ(mm)250品名工事灯LED赤×8
  • フロア畳 「抗菌タイプ」 積水成型工業

    フロア畳 「抗菌タイプ」

    積水成型工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です。 水、汚れに強く、お掃除も簡単で、除菌シート拭いてもシミになりにくいです。
    用途休憩所や教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に材質畳表:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)830幅(mm)830厚さ(mm)15
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯パッチコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリア エレコム

    スマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリア

    エレコム
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    水中でのスマートウォッチ使用時に落下、傷付きを防ぐことができ、スムーズな装着性と高透明性を両立した、シリコンリストバンドです。
    セット内容リストバンド×2材質シリコン色クリア
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    用途内径加工トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    最小加工径はφ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍
    用途内径加工トラスコ品番151-3907全長(mm)110切刃長さ(mm)4.8適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
    用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍
    用途内径加工トラスコ品番151-3893全長(mm)100切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)5寸法l1(mm)100
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷
    最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍
    用途内径加工トラスコ品番151-3915全長(mm)125切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)7寸法l1(mm)125
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ISO旋削/ホルダー イスカル

    ISO旋削/ホルダー

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ホルダー:ISO旋削
    用途旋削加工用。
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    欠品中
    用途外径加工トラスコ品番118-3290全長(mm)70適合チップひし形80°勝手右寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    ¥8,818~税込¥9,700~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工全長(mm)300シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)7
  • 単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC

    単芯光コード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
    色黄色芯数単芯
  • エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)

    星和電機(SEIWA)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.32まで豊富なサイズを用意しています。
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色若草色芯数2芯