カテゴリ

  • 自動車純正部品(507)
  • パソコン/周辺機器(251)
  • 制御機器(195)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • バイク部品(42)
  • 測定用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 物流用品(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 電気材料(23)
  • 建築金物(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 切削工具(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 医療(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク純正部品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 家電(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 事務用品(11)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(9)
  • 住設機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗料(3)
  • 作業服(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scc」の検索結果

1,742件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボーイ広口びんSCC アズワン

    アイボーイ広口びんSCC

    アズワン
    ¥3,762~税込¥4,138~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    耐熱温度(℃)121仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口中栓なし
  • バイアルSCC アズワン

    バイアルSCC

    アズワン
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個(10本×5袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)底形状平底口形状ねじ口ガラス色透明
  • SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    穴の形状六角穴
  • ディスポカップ SCC アズワン

    ディスポカップ SCC

    アズワン
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットです。
    仕様クリーンカップ材質半透明PP(ポリプロピレン)
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    ¥22,700~税込¥24,970~
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
  • グッドボーイ SCC アズワン

    グッドボーイ SCC

    アズワン
    ¥891~税込¥980~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
  • エマージェンシーチェーン SCC JAPAN

    エマージェンシーチェーン

    SCC JAPAN(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋
    当日出荷
    ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
    種別緊急脱出用チェーン
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    ¥23,800~税込¥26,180~
    1箱(3本×10袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色茶
  • ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用

    SCC JAPAN
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
  • オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ

    アズワン
    ¥4,544税込¥4,998
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可
  • ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ

    アズワン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP色白ねじ口規格(GL)GL-45
  • オートクレーブ対応ゴーグルSCC アズワン

    オートクレーブ対応ゴーグルSCC

    アズワン
    ¥7,290税込¥8,019
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
    材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)形状ゴーグル型質量(g)103機能メガネ併用可アズワン品番61-3378-56-77洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
  • スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワン

    スクリュー管瓶SCC(褐色)

    アズワン
    ¥11,286税込¥12,415
    1箱(10本×5袋)
    当日出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)色(本体)褐色パッキンあり
  • タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用

    SCC JAPAN
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    ¥32,400~税込¥35,640~
    1箱(10袋×5本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
  • アイボーイ細口びんSCC アズワン

    アイボーイ細口びんSCC

    アズワン
    ¥3,564~税込¥3,920~
    1箱(10本)
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
    仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110
  • アイボーイ広口びんSCC アズワン

    アイボーイ広口びんSCC

    アズワン
    ¥2,475税込¥2,723
    1本
    翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
  • オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
    材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)6.2質量(g)6仕上(本体、受座)バレル研磨許容荷重(N)100
  • PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワン

    PFAベッセルSCC PFASシリーズ

    アズワン
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
  • 【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ アズワン

    【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ

    アズワン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
  • 大型瓶SCC PFA製 アズワン

    大型瓶SCC PFA製

    アズワン
    ¥109,300~税込¥120,230~
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
  • 【洗浄済】UMサンプル瓶SCC アズワン

    【洗浄済】UMサンプル瓶SCC

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)
  • ピカ素#SUS SCC ケミカル山本

    ピカ素#SUS SCC

    ケミカル山本
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
    用途ステンレス用種別中性塩電解液色エメラルドグリーン
  • ウェハートレーSCC Entegris

    ウェハートレーSCC

    Entegris
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
    付属品トレー、カバー、スプリング×各1個
  • ケーブルチェーンクロス SCC JAPAN

    ケーブルチェーンクロス

    SCC JAPAN
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン

    規格瓶SCC 茶褐色

    アズワン
    ¥32,900~税込¥36,190~
    1箱(10袋×10本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル
    仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • 広口瓶SCC アズワン

    広口瓶SCC

    アズワン
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1パック(2袋×5個)ほか
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • 細口瓶SCC アズワン

    細口瓶SCC

    アズワン
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1パック(2袋×5個)ほか
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • DC用リンクセット SCC JAPAN

    DC用リンクセット

    SCC JAPAN
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋
    当日出荷
    適合チェーンDCシリーズ全商品
  • 細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン

    細口丸型遮光瓶SCC 茶

    アズワン
    ¥4,390税込¥4,829
    1パック(2袋×5個)
    当日出荷
    材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
  • 広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン

    広口丸型遮光瓶SCC 茶

    アズワン
    ¥4,590税込¥5,049
    1パック(2袋×5個)
    当日出荷
    材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
  • 脱出用チェーン SCC JAPAN

    脱出用チェーン

    SCC JAPAN
    ¥9,398税込¥10,338
    1ペア
    当日出荷
    ラチェット付きで簡単に取り付け可能です。 超軽量でコンパクトなので場所を取りません。
    対応225/80R17.5ホイール14~19.5インチ用
  • L字レンチ SCC JAPAN

    L字レンチ

    SCC JAPAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
  • ヘンペイ広口瓶SCC アズワン

    ヘンペイ広口瓶SCC

    アズワン
    ¥9,190~税込¥10,109~
    1本
    翌々日出荷
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
  • スクリューカムクランプ(SCC)用カム スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用カム

    スーパーツール
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
  • ウェハートレーSCC H-22シリーズ アズワン

    ウェハートレーSCC H-22シリーズ

    アズワン
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1セット
    当日出荷
    仕様クリーンパックセット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
  • スチロール角形ケースSCC(クリーンパック) アズワン

    スチロール角形ケースSCC(クリーンパック)

    アズワン
    ¥4,158~税込¥4,574~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
    材質PS(ポリスチレン)色透明滅菌なし
  • DC用ラッチキット SCC JAPAN

    DC用ラッチキット

    SCC JAPAN
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋
    当日出荷
    適合チェーンDCシリーズ全商品
  • 静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

    DESCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。
    仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01