カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「scm415 板」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純モリブデン 板 ノーブランド

    純モリブデン 板

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)100形状幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H

    ノーブランド
    4,382税込4,820
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
  • モリブデン板(Mo) アローズ

    モリブデン板(Mo)

    アローズ
    8,898税込9,788
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
    長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H

    ノーブランド(4件のレビュー)
    4,382税込4,820
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
  • 純タングステン 板 ノーブランド

    純タングステン 板

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    形状切断公差0~+2.0mm
  • 純モリブデン 丸棒 ノーブランド

    純モリブデン 丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • タングステン板 アズワン

    タングステン板

    アズワン
    20,100税込22,110
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100純度(%)W≧99.96
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,525税込4,978
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C

    ノーブランド(12件のレビュー)
    4,303税込4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
    材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • クラッチプッシュロッド PMC

    クラッチプッシュロッド

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
    主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600長さ(mm)289適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
  • 純タングステン 丸棒 ノーブランド

    純タングステン 丸棒

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SS400

    ノーブランド(41件のレビュー)
    796税込876
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
  • 横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 口金(リード型バイス)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • 2%セリア入タングステン電極 ダイヘン

    2%セリア入タングステン電極

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
    用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
  • AOセリウム エクセル貿易

    AOセリウム

    エクセル貿易
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
    用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm

    ノーブランド(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ニッパー ホーザン

    精密ニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
    材質SGT・SCM415(セットピン)全長(mm)105質量(g)40呼び寸法(mm)100
  • エアニブラ パオック

    エアニブラ

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
    用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500