カテゴリ
- 接着剤・補修材(47)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「scotch-weld」の検索結果

構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(12本)ほか当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から91日以内出荷危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981本欠品中2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(36本)当日出荷3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に主な用途金属と樹脂、金属同士の接着トラスコ品番479-6179全長(mm)105危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)当日出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781セット(40本)当日出荷メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。適合METAL L用トラスコ品番820-2719全長(mm)85質量(g)6危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ
3M(スリーエム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂色クリア容量(mL)48.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。容量(mL)490危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱(3kg×2組)7日以内出荷高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着特性耐熱性、耐薬品性色白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量909g/1666g危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(12個)欠品中優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2時間適合【ガン】EPX P/A 2色乳白色容量(mL)50可使時間(分)20主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(45mL)当日出荷可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。適合EPX P/A 2仕様2液混合型色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP105
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781箱(12個)5日以内出荷高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着その他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2色淡黄色半透明容量(mL)48.5可使時間(分)3硬化時間(時間)48危険等級Ⅲ適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781箱(12個)5日以内出荷から8日以内出荷高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5可使時間(分)25危険等級Ⅲ適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)ほか9日以内出荷から80日以内出荷3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に適合スプレーガン3M JW危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781箱(12個)5日以内出荷Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分適合【ガン】EPX P/A 2色黒容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ
3M(スリーエム)¥289,800税込¥318,7801箱(48本)8日以内出荷対応する自動塗布機と合わせて使用することで、1mm以下も塗布可能な微細塗布用PURです。ディスプレイのガラスと筐体固定など、接着面積が十分取れない箇所の接着に有効です色黒容量(mL)30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1656g
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP410
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(12個)51日以内出荷優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】45分適合【ガン】EPX P/A 2色乳白色容量(mL)50可使時間(分)10硬化時間(時間)12危険等級Ⅲ適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド EPX ロングミキシングノズル
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781箱(72個)5日以内出荷Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。適合【アプリケータ】EPX P/A 2、【接着剤】3M EPX 48.5・50ml製品(※メタルグリップは除く)危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP490
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(12本)ほか57日以内出荷高耐久エポキシで、疲労抵抗に対する伸張率が低く、引張強度が高いため、動的応力に最適な性能を発揮します。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
DP460スタートセット
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
DP8810NSスタートセット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷詳細。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
DP420NSスタートセット
3M(スリーエム)¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷詳細。接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
DP8910NSスタートセット
3M(スリーエム)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷詳細。ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ
3M(スリーエム)¥36,980~税込¥40,678~1箱(12個)ほか65日以内出荷多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属やプラスチックなど多用途な接着に色黒硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ
3M(スリーエム)¥36,980~税込¥40,678~1箱(12個)ほか65日以内出荷構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属などの接着、特に柔軟な耐衝撃性が必要な箇所に色黒硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
DP8710NSスタートセット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。低温環境 (-40℃ ) でも高い接着性を発揮します。対応する自動塗布機があります。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。113% の伸びにより、線膨張係数の異なる異種材料の接合に最適です。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8710NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)色ブラック主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL特性剥離耐性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(100個)38日以内出荷Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 400ml製品危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781箱(12個)89日以内出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデルその他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2色緑容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS
3M(スリーエム)¥49,980税込¥54,9781箱(12個)92日以内出荷優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2.5時間適合【ガン】EPX P/A 2色黒容量(mL)50可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(10kg)当日出荷から8日以内出荷色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ
3M(スリーエム)¥289,800~税込¥318,780~1個103日以内出荷EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。危険物の類別非危険物
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用
3M(スリーエム)¥44,980~税込¥49,478~1箱(5kg)当日出荷から14日以内出荷耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着色白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ
3M(スリーエム)¥479,800税込¥527,7801箱(1.5kg×6組)105日以内出荷金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立特性耐熱性、耐久性色乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量947mL/473mL危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)¥28,980税込¥31,8781箱(5kg)5日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作色黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状