Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP490
高耐久エポキシで、疲労抵抗に対する伸張率が低く、引張強度が高いため、動的応力に最適な性能を発揮します。
- 用途
- 金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。
- 色
- 黒
- 可使時間(分)
- (23℃)90
- はく離接着剤強度(kN/m)
- 3.4
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 接着力
- せん断/23Mpa
- 発現時間
- 初期強度/24時間
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。接着剤 の新着商品
カテゴリ



















![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)







