カテゴリ
- バイク純正部品(2,807)
- トラック純正部品(1,881)
- 自動車純正部品(837)
- 安全標識(699)
- 制御機器(530)
- 農業機械(473)
- 学童・教育用品(445)
- バイク部品(443)
- パソコン/周辺機器(427)
- 船舶用品・漁業資材(340)
- 科学研究・開発用品(306)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(152)
- 切削工具(130)
- メカニカル部品(94)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 物流用品(71)
- オフィス家具(57)
- 電気材料(53)
- 作業工具(51)
- 医療(50)
- 自転車部品(43)
- 溶接用品(41)
- 測定用品(37)
- 自動車補修部品(37)
- 店舗什器・備品(28)
- 安全保護具(27)
- 機構部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- タイヤ・足回り(22)
- 研磨材(22)
- 介護用品(21)
- 事務用品(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(20)
- 電動工具(20)
- 保管用品(18)
- 安全用品(17)
- 建築金物(15)
- 厨房用品(14)
- カー用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- クリーンルーム用品(13)
- 家電(12)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 清掃用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 農業・園芸資材(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業服(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 完成車(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(78)
- MAZDA(マツダ)(105)
- Merck(メルクミリポア)(93)
- RS PRO(124)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- Sensata / Crydom(89)
- SKC(環境測定)(49)
- SPARKFUN(441)
- StarTech.com(116)
- サカエ(63)
- トヨタ(132)
- ニッサン(154)
- ビーエム機器(77)
- ホンダ(3,521)
- ミツビシ(431)
- メディアカバーマーケット(99)
- モートーン(273)
- 三菱ふそう(1,736)
- 日野自動車(157)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用
(86件のレビュー)1箱(20L)完売JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤付属品ノズル成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満)JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1包装形態パックインボックス
静電安全靴 SCR1200 フード
ミドリ安全¥16,980~税込¥18,678~1足当日出荷から4日以内出荷つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。色ホワイト材質(甲被)人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液
丸山化成(38件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱当日出荷【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)


ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ
Reelex¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から6日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1箱(5台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ミニスライドレールSCR3
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1本当日出荷ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。 高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。 同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。 レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スライド形移動距離(mm)83耐荷重(N/ペア)98材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)レール長さ(mm)70耐荷重(N[kgf])/ペア10
ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中付属品受金具(P100H02)仕様同番材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)13質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応


ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ
Reelex¥17,980税込¥19,7781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズ
タカチ電機工業¥129~税込¥142~1袋(10個)3日以内出荷接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色半透明RoHS指令(10物質対応)対応


ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ
Reelex¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。電流(A)10
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応


ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ
Reelex¥24,980税込¥27,4781セット(2袋×5個)5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約145質量(g)44内径(Φmm)44電流(A)100外径(Φmm)50コード径(Φmm)13加圧荷重(N)くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC3000(50/60Hz)
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット
3M(スリーエム)¥849~税込¥934~1個当日出荷から9日以内出荷内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥669税込¥7361個当日出荷耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金色銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
2.0mL スクリューキャップチューブ FG-SCRシリーズ
FastGene¥9,998~税込¥10,998~1箱(100本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら