カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sct-10」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • 調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO

    調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]

    TRUSCO
    ¥329税込¥362
    1セット(10枚)
    当日出荷
    シリカクリンシートを固定するための、粘着剤付きの面ファスナーです。 貼る面積に合わせてご使用ください。
    トラスコ品番819-5376質量(g)2寸法(縦×横)(mm)30×30
  • ケーブルタイ(黒)屋外用 PROMOTE(プロモート)

    ケーブルタイ(黒)屋外用

    PROMOTE(プロモート)
    ¥129税込¥142
    1袋
    当日出荷
    電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)色黒入数(本)100
  • ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)

    ケーブルタイ(白)屋内用

    PROMOTE(プロモート)
    ¥97税込¥107
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(6本)
    当日出荷
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥34,980税込¥38,478
    1枚
    当日出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さT(mm)11穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)直角
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形

    鶴見製作所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
  • 輸入チェアー ナイキ

    輸入チェアー

    ナイキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1脚
    6日以内出荷から41日以内出荷
    キャスターナイロン双輪キャスター使用
  • チップ TCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ TCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ DCGT-SC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-SC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-SC

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGT 住友電工ハードメタル

    チップ TCGT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック UL品

    星和電機(SEIWA)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
    仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム色グレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンキャビネット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
    用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本本体寸法(mm)750×1300×265本体質量(kg)41内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175天板厚さ(mm)15耐荷重(kN)引出し:0.39取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100仕切板間隔(mm)98
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • バンキャビネット(テーブル) JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット(テーブル)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    自由な組み合わせで車内を整理整頓! 高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現
    用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm ※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265天板厚さ(mm)15
  • ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N

    タカチ電機工業
    ¥409税込¥450
    1個
    欠品中
    アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付け可能ですので防水性を損ねません。DW・DWH10-15-□に取付け可能です。縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。ポールに取付けの際は別売の固定用ベルト、結束バンド(SNB・SCT・PKBシリーズ)をご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ビス:ナベM4×6 ステンレス (無処理) ×1材質アルミダイキャスト質量(g)24表面処理ショットブラスト対応機種DW・DWH10-15-□入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンキャビネット(引き出し) JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット(引き出し)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ 奥行が長く、スペースを有効利用できる 奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
    質量(kg)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1300×265メーカートヨタ天板厚さ(mm)15引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×1195×175本体幅(mm)520
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • バンキャビネット用仕切板 JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット用仕切板

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2枚)
    4日以内出荷
    バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
    材質スチール
  • ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop DSグローバル

    ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop

    DSグローバル
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    自分が描いたデザインをいつでも簡単に印刷できるネイルプリンター 。専用アプリ(NailPOP)をダウンロードし使用して下さい。コスパとタイパに優れたネイルプリンター。
    用途セルフネイルに。ネイルポップ 韓国発 nail pop アプリ Bluetooth ネイルマシン 時短 プリンター
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L

    IRC
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    欠品中
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ100/80-12 56Jタイプフロント、T/L外径(mm)470標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)103
  • Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V シュナイダーエレクトリック

    Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の用途は、超低電圧リレー iRTBT-10mA/10VDC-5A/250V ac で構成されており、制御回路電圧は 12 → 24 V ac/dc です。取り付けモード - 固定取り付けサポート - 35 mm 対称 DIN レール
    仕様●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10mA●シリーズ:Acti 9●コード番号:220-1188アズワン品番65-8081-49
  • オプショントレー イマダ

    オプショントレー

    イマダ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    30日以内出荷
    ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
    用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。