カテゴリ
- 家電(681)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
- 制御機器(448)
- パソコン/周辺機器(167)
- 空調・照明・電設資材(137)
- 自動車純正部品(109)
- 物流用品(100)
- 切削工具(73)
- バイク純正部品(49)
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
- 建築金物(34)
- 電動工具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 研磨材(19)
- 機構部品(18)
- 店舗什器・備品(15)
- 作業工具(15)
- 防犯用品(14)
- オフィス家具(13)
- 学童・教育用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- カー用品(9)
- バイク部品(8)
- 電気材料(8)
- 清掃用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 医療(7)
- 防災用品(6)
- 測定用品(6)
- マスク(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(34)
- CKD(80)
- KITO(キトー)(80)
- KYOCERA AVX(22)
- Murata Power Solutions(91)
- omron(オムロン)(59)
- SAMTEC(53)
- SDC TANAKA(SDC田中)(27)
- SK11(22)
- SMC(289)
- TRANSCEND(トランセンド)(16)
- コガネイ(120)
- スイデン(25)
- スーパーツール(15)
- タンガロイ(15)
- ネグロス電工(108)
- ホンダ(149)
- メディアカバーマーケット(727)
- 城東テクノ(26)
- ブランドをもっと見る

チップ SDC
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.013)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
チップ NF-SDC
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
アオSDC
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質LDPE色青寸法d(mm)14.99寸法A(mm)20.62寸法F(mm)19.43寸法e(mm)16.81寸法B(mm)18.42寸法C(mm)28.96おねじサイズ3/4"寸法G(mm)2.29
防じんマスク DR70SDC2
重松製作所(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。付属品C2フィルタ×1個仕様伝声器付種別取替式防じん区分RL2質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
チップ SDC4
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150メーカー従来品番SDC42R
SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー
ダイア(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1087適合機種SDC-32C1、SDC-38A厚さ(mm)1.5質量(g)135外径(Φmm)135
小容量ディッシュ sdcシリーズ
宮原計量器¥3,460~税込¥3,806~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷クロロホルム等の有機溶媒に対応します。 透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。材質硼珪酸ガラス-1底板寸法(mm)0.7
SDCコートシンナーG
DNT(大日本塗料)¥9,998~税込¥10,998~1缶(4L)ほか当日出荷から3日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級Ⅲ使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
シロ SDC SR1802
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷材質 L.Dポリエチレン 白色 ボルトの頭を美しくカバーできます。 保護カバー 美観目的 腐蝕対応材質LDPE色白シリーズSR1802
SDCクリーン六角ナット (SUS316L)
SDC TANAKA(SDC田中)¥584税込¥6421個当日出荷SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理
SDC-32D用チップソー
ダイア¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1079適合機種SDC-32D厚さ(mm)1.5質量(g)100外径(Φmm)122
チップ SDC/KN42HTR
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
四角パイプインサート
SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)ほか当日出荷スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー
ダイア¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
”ダイアソー SDCシリーズ”専用チップソー
ダイア¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番267-0589適合機種SDC-32B.32C厚さ(mm)1.5刃厚(mm)1.5外径(mm)135
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2パック)ほか当日出荷から91日以内出荷ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥638~税込¥702~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
SDCコート#402TエコG
DNT(大日本塗料)¥44,980税込¥49,4781セット(20kg)3日以内出荷JIS G 3443-4:2014 付属書A、JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 エチルベンゼンやメチルイソブチルケトン等を含めた特別有機溶剤を含まない。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2 液性膜厚(μm)標準:300(エアレス)希釈剤SDC コートシンナーG 又はSDC コートエコシンナー危険等級Ⅱ使用上の注意(1)使用時にはA液とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。(2)一度に厚く塗りつけるハイビルドタイプの塗料である。 刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。(3)A液とB液を混合した後は可使時間以内に使い尽くすこと。(4)B液が皮膚についた時はまずシンナーで洗い、つぎに石鹸水で洗う。(5)SDCコートシンナーGまたはSDCコートエコシンナー以外のシンナーは使用しない。(6)非特定化学物質型対応が必要な場合、SDCコートエコシンナー以外のシンナーは使用しない。(7)塗装終了後の使用機器は直ちにSDCコートシンナーGまたはSDCコートエコシンナーで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(8)冬期気温が低い場合(10℃以下)、希釈・洗浄はSDCコートエコシンナーを使用する。 また、塗料の硬化反応がほとんど進まず乾燥が遅れるので塗装間隔は十分注意する。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~10光沢5分つや乾燥時間(300μm)温度 10℃ 20℃ 30℃、指触 120 分 90 分 75 分、硬化※ 36 時間 22 時間 16 時間危険物の性状非水溶性
SDCプロテクトパーツ ポリネット
SDC TANAKA(SDC田中)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50m×1本)ほか当日出荷出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。 長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。
SDCコートシンナーI
DNT(大日本塗料)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
プロテクトパーツ「長四角パイプインサート」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,398~税込¥10,338~1パック(250個)ほか翌々日出荷から90日以内出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
プロテクトパーツ「四角パイプインサート」
SDC TANAKA(SDC田中)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(50個)ほか翌々日出荷から91日以内出荷材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら