カテゴリ
- 家電(680)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
- 制御機器(131)
- パソコン/周辺機器(129)
- 空調・照明・電設資材(126)
- 物流用品(100)
- 切削工具(67)
- 建築金物(32)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 研磨材(17)
- 機構部品(16)
- 電動工具(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 防犯用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 学童・教育用品(12)
- オフィス家具(9)
- カー用品(9)
- バイク部品(8)
- 防災用品(8)
- 作業工具(7)
- 清掃用品(6)
- マスク(6)
- 測定用品(5)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 事務用品(3)
- 塗料(2)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- CKD(80)
- D'Addario(11)
- DJI(10)
- KITO(キトー)(80)
- NAC(長堀工業)(11)
- omron(オムロン)(55)
- SK11(22)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- コガネイ(120)
- スイデン(14)
- スケーター(16)
- スーパーツール(16)
- ネグロス電工(106)
- メディアカバーマーケット(727)
- 三菱電機(10)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 城東テクノ(26)
- 大阪魂(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sdc」の検索結果

チップ SDC
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.013)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
チップ NF-SDC
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
防じんマスク DR70SDC2
重松製作所(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。付属品C2フィルタ×1個仕様伝声器付種別取替式防じん区分RL2質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
アオSDC
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質LDPE色青寸法d(mm)14.99寸法A(mm)20.62寸法F(mm)19.43寸法e(mm)16.81寸法B(mm)18.42寸法C(mm)28.96おねじサイズ3/4"寸法G(mm)2.29
チップ SDC4
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150メーカー従来品番SDC42R
SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー
ダイア(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1087適合機種SDC-32C1、SDC-38A厚さ(mm)1.5質量(g)135外径(Φmm)135
SDC-32D用チップソー
ダイア¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1079適合機種SDC-32D厚さ(mm)1.5質量(g)100外径(Φmm)122
チップ SDC/KN42HTR
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
シロ SDC SR1802
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷材質 L.Dポリエチレン 白色 ボルトの頭を美しくカバーできます。 保護カバー 美観目的 腐蝕対応材質LDPE色白シリーズSR1802
四角パイプインサート
SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)ほか当日出荷スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー
ダイア¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から27日以内出荷デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46パソコン用設定ツール
SDCコートシンナーG
DNT(大日本塗料)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)6日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級Ⅲ使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
SDC-P600C用ダクトΦ130 5m
スイデン¥21,980税込¥24,1781本当日出荷トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
SDCコートシンナーI
DNT(大日本塗料)¥12,980税込¥14,2781缶(4L)7日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
エコノミーウレタンCEX8-59 SDC-CS
スイデン¥599税込¥6591個4日以内出荷トラスコ品番422-5919適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-1500CS-5、SDC-1500CS-6、SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6、SDC-1500CS3-5、SDC-1500CS3-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
...