カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「sdl-100」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
11,863税込13,049
1個
当日出荷から24日以内出荷
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
Shamrock ドットラベル トーホーShamrock ドットラベルトーホー(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(1000ドット)
当日出荷から10日以内出荷
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
スタンダード ドットラベル シャムロックスタンダード ドットラベルシャムロック
5,398税込5,938
1セット(1000ドット)
当日出荷から12日以内出荷
シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。スタンダードドットラベルは恒久接着タイプです
チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタルチップ AXET-PEFR-S住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDL125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDL125)SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C96 Series(C96SDL32) SMCC96 Series(C96SDL32)SMC
10,880税込11,968
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C96 Series(C96SDL40) SMCC96 Series(C96SDL40)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C96 Series(C96SDL50) SMCC96 Series(C96SDL50)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C96 Series(C96SDL63) SMCC96 Series(C96SDL63)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C95 Series(C95SDL160) SMCC95 Series(C95SDL160)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDL80) SMCC96 Series(C96SDL80)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CP Series(CP95SDL40) SMCCP Series(CP95SDL40)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDL50) SMCCP Series(CP96SDL50)SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CP Series(CP96SDL80) SMCCP Series(CP96SDL80)SMC
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDL125) SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDL125)SMC
41,980税込46,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDL63) SMCCP Series(CP96SDL63)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CP Series(CP96SDL40) SMCCP Series(CP96SDL40)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CP Series(CP95SDL80) SMCCP Series(CP95SDL80)SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDL50) SMCCP Series(CP95SDL50)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDL32) SMCCP Series(CP96SDL32)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CP Series(CP95SDL32) SMCCP Series(CP95SDL32)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDL63) SMCCP Series(CP95SDL63)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
カーボンパーツ タンクサイドパネル 左側 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ タンクサイドパネル 左側ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
71,980税込79,178
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、HP4 (2012-2022)、S 1000 RR Strasse (2009-2014)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
3日以内出荷
摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切刃長さ(mm)13.5精度E記号切刃長:13,切込み角:A勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状シャープエッジ[F]内接円許容差(mm)±0.025コーティングDL1000(DLCコート)みぞ穴T切込み角度(°)45使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG1
チップ APET-S 住友電工ハードメタルチップ APET-S住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ イスカルホルダイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
チップ QPET-PPFR-S 住友電工ハードメタルチップ QPET-PPFR-S住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク ユニカハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンクユニカ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカハイスホールソー ダウンライト用 STシャンクユニカ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
ドットラベル ケニスドットラベルケニス
5,398税込5,938
1組(1000個)
5日以内出荷
直径(Φmm)25
ドリル 超硬S VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDLDIJET(ダイジェット工業)
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ シャムロックリムーバブル ドットラベル SDLシリーズシャムロック
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。はがしやすいリムーバブルタイプです
基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製BASEMAN
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール
チップ SOET 住友電工ハードメタルチップ SOET住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
C96 Series(C96SDL100) SMCC96 Series(C96SDL100)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド