カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sdm-14」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-14 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-14 タイプ

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1セット(3本)ほか
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別汎用対応機種FMPR5630、FMPR5430適合メーカーFujitsu/富士通
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-14 0327410 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-14 0327410

    富士通
    21,980税込24,178
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327410適合機種FMPR5630/FMPR5430種別純正適合メーカー富士通
  • 富士通純正 サブカセット SDM-14 0327420 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-14 0327420

    富士通
    16,980税込18,678
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327420適合機種FMPR5630/FMPR5430種別純正適合メーカー富士通
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    MTR
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M
  • 紳士ニューサンドール 白艶有り塗装 サンクリエイト

    紳士ニューサンドール 白艶有り塗装

    サンクリエイト
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
    サイズLウエスト(cm)77肩幅(cm)44ヒップ(cm)93チェスト(cm)98本体寸法(cm)185ベース寸法(cm)Φ40
  • スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ)

    スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】

    MOJYU(モジュ)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。お客様で好きな番号へ変更できません。・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは、落ち着いた色合いのグレーとくすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。また、投函口には相性の良いブラウン系の木目を採用し、"mail box"と印刷がされております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)8.7寸法(cm)【取出口】25.1×24.5、【投函口】25.1×5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×119.5塗装粉体塗装
  • SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) CKD

    SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)

    CKD
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF]/smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]/smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW
  • ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 婦人ニューサンドール 白艶有り塗装 サンクリエイト

    婦人ニューサンドール 白艶有り塗装

    サンクリエイト
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
    サイズ9号ウエスト(cm)60肩幅(cm)37ヒップ(cm)87バスト(cm)83本体寸法(cm)170ベース寸法(cm)Φ40