カテゴリ
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdm14」の検索結果

汎用インクリボン 富士通 SDM-14 タイプ
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1セット(3本)ほか翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合メーカーFujitsu/富士通対応機種FMPR5630、FMPR5430色黒種別汎用
富士通純正 リボンカセット SDM-14 0327410
富士通¥21,980税込¥24,1781セット(2本)4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカー富士通色黒種別純正主な適合純正品番327410適合機種FMPR5630/FMPR5430
富士通純正 サブカセット SDM-14 0327420
富士通¥16,980税込¥18,6781セット(3本)4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカー富士通色黒種別純正主な適合純正品番327420適合機種FMPR5630/FMPR5430
紳士ニューサンドール 白艶有り塗装
サンクリエイト¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズサイズL肩幅(cm)44チェスト(cm)98ウエスト(cm)77ヒップ(cm)93本体寸法(cm)185ベース寸法(cm)Φ40
スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】
MOJYU(モジュ)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。お客様で好きな番号へ変更できません。・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは、落ち着いた色合いのグレーとくすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。また、投函口には相性の良いブラウン系の木目を採用し、"mail box"と印刷がされております。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)8.7寸法(cm)【取出口】25.1×24.5、【投函口】25.1×5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×28×119.5塗装粉体塗装
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF]/smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]/smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW
ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
婦人ニューサンドール 白艶有り塗装
サンクリエイト¥169,800~税込¥186,780~1個15日以内出荷あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズサイズ9号バスト(cm)83ウエスト(cm)60肩幅(cm)37ヒップ(cm)87本体寸法(cm)170ベース寸法(cm)Φ40