カテゴリ
- パソコン/周辺機器(210)
- 制御機器(150)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 電気材料(60)
- 空調・照明・電設資材(58)
- バイク部品(48)
- メカニカル部品(41)
- 自動車純正部品(41)
- 切削工具(36)
- 防犯用品(29)
- 家電(28)
- 自動車補修部品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- バイク純正部品(16)
- カー用品(14)
- トラック純正部品(14)
- 学童・教育用品(12)
- 機構部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- オフィス家具(9)
- 建築金物(9)
- 作業工具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 保管用品(7)
- 作業服(7)
- 事務用品(7)
- 物流用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(5)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BOURNS(53)
- DJI(9)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(13)
- omron(オムロン)(13)
- PIAA(9)
- SAMTEC(69)
- SanDisk(サンディスク)(12)
- SMC(83)
- SUNDRY(角利産業)(11)
- Vodaview(31)
- サンワサプライ(32)
- スバル(22)
- ネグロス電工(54)
- ホンダ(25)
- メディアカバーマーケット(52)
- 三菱ふそう(22)
- 東進電機工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
DJI SDR Transmissionコンボ
DJI¥72,100税込¥79,3101セット当日出荷SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
DJI SDR Transmission 2
DJI¥48,900税込¥53,7901セット4日以内出荷DJI SDR Transmission 3は、干渉耐性の強化、画質の向上、さらなるレンジ拡大によってSDR技術を発展させます。混雑した現場でも、高ビットレートかつ低遅延のフィードを維持します。TX/RXを切り替え可能なトランシーバーデザインとRoninシリーズとの互換性により、コンパクトで軽量なフォームファクターでプロレベルの性能を実現します。付属品DJI SDR Transmission 2 トランシーバー×1、DJI SDR Transmission 2 カメラコールドシューアダプター×1、DJI SDR Transmission 2 NP-Fバッテリーアダプター×1、ファームウェア更新用ケーブル(USB-C - USB-C、50cm)×1仕様76×61×26 mm(長さ×幅×高さ、アンテナおよびコールド シュー アダプターを除く)本体質量(g)182互換性DJI SDR Transmission 2
DJI SDR Transmission 2 コンボ
DJI¥93,300税込¥102,6301セット4日以内出荷DJI SDR Transmission 2は、干渉耐性の強化、画質の向上、さらなるレンジ拡大によってSDR技術を発展させます。混雑した現場でも、高ビットレートかつ低遅延のフィードを維持します。TX/RXを切り替え可能なトランシーバーデザインとRoninシリーズとの互換性により、コンパクトで軽量なフォームファクターでプロレベルの性能を実現します。付属品DJI SDR Transmission 2 トランシーバー×2、DJI SDR Transmission 2 カメラコールドシューアダプター×2、DJI SDR Transmission 2 NP-Fバッテリーアダプター×2、ファームウェア更新用ケーブル(USB-C - USB-C、50cm)×2仕様76×61×25 mm(長さ×幅×高さ、アンテナおよびコールド シュー アダプターを除く)本体質量(g)363互換性DJI SDR Transmission 2
SDRクラッチ用アウター
CHAMELEON FACTORY¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷HONDAPCX125専用に開発されたSDRクラッチKIT。makingtosmalldiameter。 (小径クラッチASSYと削りだし軽量クラッチアウターのSET)の強化クラッチアウターのみの単品販売です。 特殊金属塊から完全に削りだした逸品です。特殊焼入れ済みで強度も硬度も大幅にアップしました。(HV560以上/ビッカーズ計測) もともとこの商品は中速出力特性のPCXエンジンの重たくて大きすぎるクラッチを小径化して加速レスポンス/オーバーレブ特性を改善。 エンジン特性にさらにマッチするように改良した小型クラッチKIT(SDRクラッチKIT)の内径専用に新しく開発された専用削り出し軽量クラッチアウターです。 しかしマイルドなライトチューンをお望みのお客様は当削りだしクラッチアウターとリード100純正クラッチ」がそのまま使用できるのです! 少し重くなるのでSDRセットよりマイルドになります。 ミートポイントなどもあまり上げず、そこそこ慣性介入を減らせたらと考えている方の為のクラッチアウターのみの販売です。 取り付けは純正部品と同じ手法で行えます。純正駆動系の知識や整備が出来る位の工具は必要です。 残念な事に駆動系の事が良く解らない業者などによる間違った取り付けや部品の解釈の違い、エンジンの知識やチューニングの経験不足からくるセッティングの間違いや思い違いによるトラブルが多数報告されています。 お客様がご自身で選ばれた業者様とのトラブルにはメーカー社は一切関わりをもちません。 取り付けやセッティングを依頼する業者はお客様の責任に置いて依頼されて下さいますようお願いいたします。
SDRAM Micron 256MB SDR
MICRON¥789税込¥8681個8日以内出荷仕様●メモリサイズ : 256MB●SDRAMクラス : SDR●データレート : 167MHz●データバス幅 : 16bit●アドレスバス幅 : 15bit●1ワード当たりのビット数 : 16bit●最大ランダムアクセス時間 : 6ns●ワード数 : 16M●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 54●寸法 : 22.22×10.16×1.2mm●高さ : 1.2mm●長さ : 22.22mm●動作温度 Max : +70 ℃mm●Micron Technology DRAMRoHS指令(10物質対応)対応
DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)
DJI¥40,200税込¥44,2201個6日以内出荷SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0
3M¥8,698税込¥9,5681袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9
3M¥7,598税込¥8,3581袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3
3M¥7,998税込¥8,7981袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
ミニラチェットセットSDR-B02
SUNDRY(角利産業)¥1,998税込¥2,1981セット6日以内出荷ビットとソケット両方使えるミニラチェットハンドルセットセット内容ラチェットハンドル×1、ドライバービット×4、六角ビット×3、ソケットアダプター×1、ソケット×6全長(mm)約84(ラチェットハンドル)質量(g)166差込角(mm)6.35mm(1/4")
トゥルーサーディンII 120SDR
アズーロ¥999税込¥1,0991個8日以内出荷堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすいレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー。堤防・磯等から広範囲&中層に潜むシーバスを狙うことができるロングリップミノー。全長(mm)120質量(g)28タイプシンキングレンジ1.5~2(m)
3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6
3M¥7,798税込¥8,5781袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5
3M¥2,598税込¥2,8581袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
DJI SDR Transmission レシーバー (RX)
DJI¥40,200税込¥44,2201個6日以内出荷SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
DIGILENT¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8
3M¥8,298税込¥9,1281袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7
3M¥8,298税込¥9,1281袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
DJI SDR Transmission 2 拡張アクセサリーキット
DJI¥32,300税込¥35,5301式4日以内出荷SDIポート1つ、HDMIポート1つ、USB-Cポート4つを搭載します。また、ARRIやREDなど主流のシネマカメラからSDI経由でメタデータを伝送することにも対応しています。付属品DJI SDR Transmission 2 拡張プレート(SDI/HDMI/USB-C)×1、DJI SDR Transmission 2 カメラコールドシューアダプター×1、D-TAP - USB-C 電源ケーブル (50 cm)×1、六角レンチ(ボールポイント型)(2 mm)×1、DJI SDR Transmission 2 トランシーバーケージ×1仕様76×61×27 mm(長さ×幅×高さ、アンテナおよびコールド シュー アダプターを除く)本体質量(g)220互換性DJI SDR Transmission 2
トゥルーサーディンII 120SDR Heavy
アズーロ¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすいレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー。堤防・磯等から広範囲&中層に潜むシーバスを狙うことができるロングリップミノー。全長(mm)120質量(g)32タイプシンキングレンジ1.5~2(m)
3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白
3M¥2,798税込¥3,0781袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
トゥルーサーディンII 100SDR Heavy
アズーロ¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場! クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます。 レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません。 2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備。大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能。 HEAVYタイプの出番とは? 風が強い時/早く沈めたい時/足場が高い時 堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー 足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル 中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)25.5タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE1.0号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
トゥルーサーディンII 100SDR
アズーロ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場! クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます。 レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません。 2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備。大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能。 エリアやロッドを選ばないユーティリティー性 沖一文字から、湾奥エリアの小場所まで 幅広いスペックのシーバスロッドでキャスト可 シーバスだけでなく、ヒラメ、大型青物まで対応可 堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー 足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル。 中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)21タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMLクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE0.8号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白
3M¥2,698税込¥2,9681袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白
3M¥7,798税込¥8,5781袋(3個)8日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37
SUNDRY(角利産業)¥569税込¥6261本6日以内出荷「あらゆる打撃作業に応える2WAYハンマー」材質柄/スチール、グリップ/PVC、頭部/ゴム、PVC寸法(mm)270×75×30質量(g)290
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 mH, 53mA, SDR0503-222JL
BOURNS¥329税込¥3621セット(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 53mA長さ = 5mm奥行き = 3mmシールド = なし許容差 = 5%シリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 40RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 650mA, SDR1307-102KL
BOURNS¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 650mA長さ = 13mm奥行き = 7mmシールド = あり許容差 = 10%シリーズ = SDR1307コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 210mA, SDR0805-102KL
BOURNS¥639税込¥7031セット(10個)8日以内出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 210mA。長さ = 7.8mm。奥行き = 5.3mm。シールド = なし。許容差 = 10%。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 27RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 490mA, SDR0805-221KL
BOURNS¥669税込¥7361セット(10個)8日以内出荷インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 490mA。長さ = 7.8mm。奥行き = 5.3mm。シールド = なし。許容差 = 10%。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 12RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター4本セットSDR-B04
SUNDRY(角利産業)¥799税込¥8791セット6日以内出荷ソケットハンドルの差込角変換アダプターセットセット内容凹9.5→凸12.7、凹12.7→凸9.5、凹6.35→凸9.5、凹9.5→凸6.35(mm)質量(g)130
SDSプラスシャンクアダプターSDR-B07
SUNDRY(角利産業)¥969税込¥1,0661個6日以内出荷ハンマードリルに6.35mm六角軸ビットを装着できるアダプター全長(mm)70質量(g)44差込角(mm)6.35mm(1/4")構造滑り止め付きスライドチャックでビット着脱が簡単
SD ボルトカッターN型 350mm SDR-25
SUNDRY(角利産業)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷厚手の針金もチェーンも、力強く切るボルトカッター材質(アレルギー用)鉄全長(mm)350質量(g)980切断能力(Φmm)軟線直径7
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら