曜日別特売

SD ボルトカッターN型 350mm SDR-25

SD ボルトカッターN型 350mm SDR-25 - SUNDRY(角利産業)

厚手の針金もチェーンも、力強く切るボルトカッター

材質
(アレルギー用)鉄
全長(mm)
350
質量(g)
980
切断能力(Φmm)
軟線直径7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488169012788
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする