カテゴリ

  • バイク純正部品(569)
  • バイク部品(153)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「set50」の検索結果

898件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ドリルセット 三菱マテリアル

    鉄工ドリルセット

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(50本)
    当日出荷
    最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
    材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
  • セットカラー エバオン

    セットカラー

    エバオン(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けが簡単です。
    用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。種別スタンダード材質一般機械構造用圧延鋼材表面処理亜鉛メッキ
  • シャープエッジテスター TES

    シャープエッジテスター

    TES
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷
    金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
    用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、。一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法。シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価準拠規格UL1439テンション力(N)6.7 (±0.02)
  • KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用SDセット

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
    材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
  • ソフトクールン用カバー ナビス(アズワン)

    ソフトクールン用カバー

    ナビス(アズワン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)380×230品名ディスポカバーSFT-50アズワン品番0-5465-01
  • 鉄工用ドリルセット NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルセット

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(50本)
    当日出荷
    一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
    用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すい
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 浴室用樹脂レバー錠 空錠 WAKI(和気産業)

    浴室用樹脂レバー錠 空錠

    WAKI(和気産業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。
    用途浴室ドア付属品ネジ5本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21色ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-98適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り エレコム

    ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1式(50本)
    翌々日出荷
    ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタン

    ユーエイキャスター
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパーなし
  • 結束バンド(50本)/長さ100mm/5色 BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド(50本)/長さ100mm/5色

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥419税込¥461
    1台
    翌々日出荷
    長さ100mmのケーブル結束バンド。5色セットで色で識別ができます。各色10本の50本セット
    材質ナイロン色5色最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8030材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME052)RING SET 050 三菱ふそう

    (ME052)RING SET 050

    三菱ふそう
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    5日以内出荷
  • ライセンスプレートフレームステーSET(50-125cc) TAKEGAWA(武川)

    ライセンスプレートフレームステーSET(50-125cc)

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
  • (ME023)RING SET 050 三菱ふそう

    (ME023)RING SET 050

    三菱ふそう
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
  • リペットS 茶びん付 S-Bシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    リペットS 茶びん付 S-Bシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1式
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • シールSET(50×30 H ヤンマー

    シールSET(50×30 H

    ヤンマー
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    6日以内出荷
    シールSET(50×30 H
  • ニューLEDテール&リフレクターSET(50CC) KITACO

    ニューLEDテール&リフレクターSET(50CC)

    KITACO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    適合汎用
  • RING,SET,50MM  90601VM6680 ホンダ

    RING,SET,50MM 90601VM6680

    ホンダ
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • 透視度計 スタンド 標識板付 5930TO-SETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    透視度計 スタンド 標識板付 5930TO-SETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥25,489税込¥28,038
    1個
    9日以内出荷
  • ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    ミスター底水水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
  • スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    スーパーエース水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
  • JET SET,#50 ホンダ

    JET SET,#50

    ホンダ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips

    液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

    Philips
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    4日以内出荷
    会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
    使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
  • ディスプレイ+対応スタンドセット Philips

    ディスプレイ+対応スタンドセット

    Philips
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3511Q/11対応するキャスター付きの移動可能なスタンドLPS-K55のセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め、ACスイッチカバー仕様スタンバイ時:<0.5W、内蔵メディアプレーヤー:対応、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°、連続稼働時間:18時間連続稼働推奨サイズ50型消費電力(W)(標準)130適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)(付属)電源ケーブル(3)、RS232Cケーブル(3)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8)、HDMIケーブル(1.8)、IRセンサーケーブル(1.8)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8)本体寸法(mm)(ディスプレイ)1128.4×649.0×63.5本体質量(kg)(ディスプレイ)14.7最大消費電力(W)175コントラスト比(標準値)4000:1輝度400cd表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間(ディスプレイ)3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送。(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)[操作時]0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)400×400 M6接続端子(USB)USB2.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)[操作時]20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA
  • ナイフ(50)SET BIGM(丸山製作所)

    ナイフ(50)SET

    BIGM(丸山製作所)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    8日以内出荷
    備考13フクム50枚SET部品名称ナイフ(50)SET図解NoMGA136 車体カバー,リペア(ナイフ)セット部品_No.17、MGA163 消耗品(カリハ)部品_No.12、MGA135 リペアキット,スプレー塗料部品_No.12、MGA166 オプション(1)カバー,ナイフSET部品_No.29、MGA165 消耗品(ナイフ)部品_No.12
  • (ZC050)SET AJUSTER 三菱ふそう

    (ZC050)SET AJUSTER

    三菱ふそう
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • (13004)SET BUSHING 50 ニッサン

    (13004)SET BUSHING 50

    ニッサン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 50ccパッキンSET KITACO

    50ccパッキンSET

    KITACO(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。