カテゴリ

  • バイク部品(465)
  • 農業機械(400)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 制御機器(329)
  • オフィス家具(173)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • メカニカル部品(116)
  • 切削工具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 電気材料(50)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 機構部品(46)
  • 測定用品(45)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 建築金物(40)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 作業工具(34)
  • 物流用品(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 自動車補修部品(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • 研磨材(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 作業服(23)
  • 安全標識(21)
  • 住設機器(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 医療(15)
  • 安全保護具(15)
  • マスク(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 清掃用品(14)
  • 事務用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 溶接用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 家電(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • カー用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 防犯用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 完成車(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sf-2」の検索結果

関連キーワード
3,109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW08SF2

    重松製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • GR,COUNT/SF 2 ホンダ

    GR,COUNT/SF 2

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ブラウンベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴

    スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ブラウンベージュ SF-2シリーズ

    マリアンヌ製靴
    ¥9,298税込¥10,228
    1足
    10日以内出荷
    2WAYストレッチ素材を使用し、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しております。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
    仕様●素材:合成繊維・合成皮革・EVA・ラバー●色:ブラウンベージュ●重量:約270g(23.0cm両足)
  • スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス グレー SF-2シリーズ マリアンヌ製靴

    スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス グレー SF-2シリーズ

    マリアンヌ製靴
    ¥9,298税込¥10,228
    1足
    10日以内出荷
    2WAYストレッチ素材を使用し、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しております。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
    仕様●素材:合成繊維・合成皮革・EVA・ラバー●色:グレー●重量:約270g(23.0cm両足)
  • スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴

    スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ

    マリアンヌ製靴
    ¥9,298税込¥10,228
    1足
    10日以内出荷
    2WAYストレッチ素材を使用し、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しております。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
    仕様●素材:合成繊維・合成皮革・EVA・ラバー●色:ベージュ●重量:約270g(23.0cm両足)
  • スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ブラック SF-2シリーズ マリアンヌ製靴

    スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ブラック SF-2シリーズ

    マリアンヌ製靴
    ¥9,298税込¥10,228
    1足
    10日以内出荷
    2WAYストレッチ素材を使用し、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しております。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
    仕様●素材:合成繊維・合成皮革・EVA・ラバー●色:ブラック●重量:約270g(23.0cm両足)
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-C2SF-2J~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-C2SF-2J~)

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
  • SWD4-8SF2-5 EATON(イートン)

    SWD4-8SF2-5

    EATON(イートン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~) SMC

    銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2]   SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER

    12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN

    SUPERFLOWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)
    適合LEADEX VI PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V GOLD PROシリーズ・LEADEX III GOLD ARGB PROシリーズ寸法(mm)600×30×20質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:Super Connector 9pin x2
  • 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER

    12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト

    SUPERFLOWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)
    適合LEADEX TITANIUMシリーズ・LEADEX PALTINUM 1600・LEADEX PLATINUM SEシリーズ・LEADEX V GOLDシリーズ・LEADEX III GOLDシリーズ寸法(mm)600×35×12質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:PCIe 8pin x2
  • 非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット 安田

    非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット

    安田
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    9日以内出荷
    3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
    仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×8本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
  • 超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷
    付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    ブルー
    レッド

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(350件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • セラミックカッター SK11

    セラミックカッター

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー材質(刃)セラミック
  • ハンディーラップ 宮島化学工業

    ハンディーラップ

    宮島化学工業(3件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1巻
    当日出荷
    クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
    材質ポリエチレン
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • PF管両サドル 未来工業

    PF管両サドル

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ

    重松製作所
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.2使用流体空気
  • Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:41 mm, 奥行き:109 mm 1591SF2BK HAMMOND

    Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:41 mm, 奥行き:109 mm 1591SF2BK

    HAMMOND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 109 mm。高さ = 41 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 109 x 41 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン上着 青 SF2302-2シリーズ ガードナー

    クリーン上着 青 SF2302-2シリーズ

    ガードナー
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • セーフティミラー 東プレ

    セーフティミラー

    東プレ(5件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
  • Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:41 mm, 奥行き:109 mm 1591SF2SBK HAMMOND

    Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:41 mm, 奥行き:109 mm 1591SF2SBK

    HAMMOND
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 109 mm。高さ = 41 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 109 x 41 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
    材質ABS樹脂色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • OHM 交換フィルター オーム電機

    OHM 交換フィルター

    オーム電機(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(3枚)
    当日出荷
    オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
  • ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ 下げ振り

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
    用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
  • テプラPROテープ アイロンラベル キングジム

    テプラPROテープ アイロンラベル

    キングジム(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
    タイプアイロンラベルテープ文字色黒
  • 部品 芝刈機[リール式] FML23SF2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 芝刈機[リール式] FML23SF2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • パーツストッカー仕切板 JEJアステージ

    パーツストッカー仕切板

    JEJアステージ(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(4枚)
    当日出荷
    パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足 SFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(10件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)