カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • バイク部品(25)
  • 制御機器(17)
  • 測定用品(15)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 農具(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf300」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工(28件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
    リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード

    ケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • DR2510C/DR2010C/SF300P/220P用交換ローラーキット Canon

    DR2510C/DR2010C/SF300P/220P用交換ローラーキット

    Canon
    4,898税込5,388
    1個
    13日以内出荷
    DR2510C/2010C/ScanFront 300P/220P用搬送ローラーの交換キット
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-55
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • ハックソーフレーム TRUSCO

    ハックソーフレーム

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め

    西邦工業
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止

    西邦工業
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキングシャフト寸法(mm)□12適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共栓三角フラスコ TSFシリーズ HARIO

    共栓三角フラスコ TSFシリーズ

    HARIO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
    用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
  • バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ HARIO

    バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ

    HARIO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
    種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    9,790税込10,769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • エアーフィルタ アネスト岩田

    エアーフィルタ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用流体圧縮空気材質(ボウル)メタル設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • コンベクションスチームオーブンレンジ 30L アイリスオーヤマ

    コンベクションスチームオーブンレンジ 30L

    アイリスオーヤマ
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷
    木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
    ブラック寸法(mm)493×438×380質量(g)21000材質鋼板、ガラス、ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)コード長さ(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)周波数(Hz)50/60
  • 循環式精米機 宝田工業

    循環式精米機

    宝田工業
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
  • サムライ 果樹 本体 神沢精工

    サムライ 果樹 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    翌々日出荷
    果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
    用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
  • FRPサーフェイスマット #30 PROST's

    FRPサーフェイスマット #30

    PROST's
    56,980税込62,678
    1ロール(250m)
    3日以内出荷
    サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
    用途補修成分FRPサーフェイスマット#30(1ロール)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×250危険物の類別非危険物
  • オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCO

    オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
    用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • 三角フラスコ SFシリーズ HARIO

    三角フラスコ SFシリーズ

    HARIO
    13,980税込15,378特価
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。 口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
  • FILA老眼鏡 SF3000Rシリーズ エニックス(ANYCCS)

    FILA老眼鏡 SF3000Rシリーズ

    エニックス(ANYCCS)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般医療機器(眼鏡)で他社にはないスポーツデザインのカジュアル老眼鏡になります。ピント合わせをスムーズに行えない状態を調節・補助します。読書や、スマホ使用時、またお手元の小間かい作業用に。
  • サニタリー振動フルイ アズワン

    サニタリー振動フルイ

    アズワン
    772,999税込850,299
    1個
    7日以内出荷
    仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
  • 乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ 鳥繁産業

    乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ

    鳥繁産業
    9,798税込10,778
    1缶(25個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
    pH値4~5主原料二酸化ケイ素
  • B-300SF ステンフッ素ぶどう鋏 BP 近正

    B-300SF ステンフッ素ぶどう鋏 BP

    近正(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。
    全長(mm)157刃長(mm)35質量(g)48
  • FILA老眼鏡(2.50) FILA

    FILA老眼鏡(2.50)

    FILA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一般医療機器(眼鏡)で他社にはないスポーツデザインのカジュアル老眼鏡になります。ピント合わせをスムーズに行えない状態を調節・補助します。
    用途読書や、スマホ使用時、またお手元の小間かい作業用に。トラスコ品番336-8574材質フレーム:ポリカ―ボネート、レンズ:アクリルレンズ度数2.5度
  • 鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート

    東洋バルヴ
    639,800税込703,780
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200JIS規格JIS B 2031
  • スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1箱(2巻)
    8日以内出荷から92日以内出荷
    不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。
    用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
  • 防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅 中川ケミカル

    防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅

    中川ケミカル
    50,980税込56,078
    1枚
    6日以内出荷
    撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率:92%)。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。最大サイズ1
  • 防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅 中川ケミカル

    防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅

    中川ケミカル
    8,298税込9,128
    1枚
    6日以内出荷
    撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率:92%)。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。最大サイズ1100mm×30mです。
  • ラウンドデッキボウル 止水栓 INAX(LIXIL)

    ラウンドデッキボウル 止水栓

    INAX(LIXIL)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    給水方式
  • ポータブル電源  [リン酸鉄リチウムイオン電池 /14出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT

    ポータブル電源 [リン酸鉄リチウムイオン電池 /14出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

    AVIOT
    289,800税込318,780
    1式
    12日以内出荷
    質量(kg)341色定格出力(W)3000口数出力:14口機能パススルー機能:○、UPS機能:○(0.014秒以内切替)容量(W)2560hバッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池充電時間1.7時間(最短)瞬間出力(W)最大5000充放電回数(回)4800入力ポートAC 1口、DC 2口出力ポートAC 3口(20A)、AC 3口(20A)、AC 1口(25A)、DC 2口、USB-A 2口(QC3.0)、USB-A 2口(2.4A)、USB-C 2口(PD100W)、シガーソケット 1口、アンダーソン端子 1口
  • ポータブル電源  NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /7出力 /AC・DC・ソーラー充電 /USB Power Delivery対応] AVIOT

    ポータブル電源 NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /7出力 /AC・DC・ソーラー充電 /USB Power Delivery対応]

    AVIOT
    46,980税込51,678
    1式
    12日以内出荷
    質量(kg)3.71色定格出力(W)300口数出力:7口機能パススルー機能:○、UPS機能:○(0.01秒以内切替)容量(W)204hバッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池充電時間1.5時間(最短)瞬間出力(W)最大500充放電回数(回)3600入力ポートAC 1口、DC 1口出力ポートAC 2口、USB-A 2口(2.4A)、USB-C 2口(PD65W)、シガーソケット 1口
  • 比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC

    比例制御弁 JSP Series ベース配管型

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
    用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2

    BOURNS
    829税込912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF 330/300P用交換ローラーキット Canon

    SF 330/300P用交換ローラーキット

    Canon
    4,898税込5,388
    1個
    13日以内出荷
    ScanFront 330/300P用搬送ローラーの交換キット
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外(RoHS指令対象6物質は不使用)●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-93
  • 乾燥剤 シリカゲル SF 箱タイプ 鳥繁産業

    乾燥剤 シリカゲル SF 箱タイプ

    鳥繁産業
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
    pH値4~5主原料二酸化ケイ素