ポータブル電源 NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /7出力 /AC・DC・ソーラー充電 /USB Power Delivery対応]
- 質量(kg)
- 3.7
- 色
- 1色
- 定格出力(W)
- 300
- 口数
- 出力:7口
- 機能
- パススルー機能:○、UPS機能:○(0.01秒以内切替)
- 容量(W)
- 204h
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオン充電池
- 充電時間
- 1.5時間(最短)
- 瞬間出力(W)
- 最大500
- 充放電回数(回)
- 3600
- 入力ポート
- AC 1口、DC 1口
- 出力ポート
- AC 2口、USB-A 2口(2.4A)、USB-C 2口(PD65W)、シガーソケット 1口
- 内容量
- 1式
防災用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79519618 ポータブル電源 NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /7出力 /AC・DC・ソーラー充電 /USB Power Delivery対応] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519618-260518-02.jpg)


















