カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 制御機器(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 農業機械(32)
  • 切削工具(31)
  • バイク部品(23)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 物流用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf50」の検索結果

548件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C96 Series(C96SF50) SMC

    C96 Series(C96SF50)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF50 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF50

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
  • 【カット品】サンフーズ 50×63mm E-SF-50シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 50×63mm E-SF-50シリーズ

    八興
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • CP Series(CP95SF50) SMC

    CP Series(CP95SF50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP96SF50) SMC

    CP Series(CP96SF50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン

    【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP

    スイデン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
    質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
  • フラワーサポート 光洋機械産業

    フラワーサポート

    光洋機械産業(13件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
    安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(10件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3

    昭和電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70タイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:180最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3

    昭和電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)2.9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • フルボア アソー

    フルボア

    アソー
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • シートフック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    シートフック

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(20個)
    当日出荷
    仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • コンボックス HEIKO

    コンボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10箱)
    当日出荷から3日以内出荷
    マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
    タイプカード紙350g/m2
  • ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    ¥449税込¥494
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理三価クロメート
  • アキレス ビニテープ アキレス

    アキレス ビニテープ

    アキレス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アキレスの代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の機材を使用した粘着テープです。
    用途アキレスのパーティションフィルムを使用したカーテンの補強や補修用途として幅(mm)50長さ(m)50
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(2000本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン)

    LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ハーネスに着脱可能なLEDライト
    用途現場作業用LEDライト外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。保護等級IPX4連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。使用電池単3乾電池電源タイプ充電池・乾電池共用防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。照射方式フラッド照射電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
  • 六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理3価クロメート
  • 油圧用管フランジ SSF フジトク

    油圧用管フランジ SSF

    フジトク
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • コンボックス 50枚 HEIKO

    コンボックス 50枚

    HEIKO
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(10箱×5パック)
    3日以内出荷
    タイプカード紙350g/m2
  • スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO

    スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
    用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
  • アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス

    コンサス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

    スイデン
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
    適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • LEDフラットセンサーライト 日動工業

    LEDフラットセンサーライト

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    人の動きを感知して点灯します。 作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。 点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
    用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分エコロジー商品省エネ